Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460CS2W tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 60 A, 600 VAC, 3 pólusú | AE4ARG 5HJ27

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460CS2W tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 60 A, 600 VAC, 3 pólus

Raktáron
Tétel: AE4ARG Típus: HBL460CS2WKereszthivatkozás: 5HJ27
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
€1,269.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsapos és hüvelyes csatlakozó
erősítők60
test anyagaValox 357 ház és epoxival festett alumínium lepel
színekSzürke
Vezetõméret# 6 - # 4 AWG
Jelenlegi minősítés60 A
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagÖsszetett
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma4
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis3
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
típusKihúzható csap és hüvely, cserélhető, női csatlakozótest
Feszültség600VAC / 250VDC
Feszültségértékelés600/250 VAC / VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.45
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípuserősítőkVezetõméretJelenlegi minősítésVezetők számaPólusok számaVezetékek számaFázisÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100CS2W tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 100 A, 600 VAC, 2 pólusú | AD9JXJ 4TAC9 HBL3100CS2WFöldelő stílus II100# 4 - # 2 AWG100 A3231€1,616.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS1W tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 60 A, 600 VAC, 2 pólusú | AD9JXL 4TAD2 HBL360CS1WFöldelő stílus I.60# 6 - # 4 AWG60 A3231€924.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS2W tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 60 A, 600 VAC, 2 pólusú | AD9JXM 4TAD3 HBL360CS2WFöldelő stílus II60# 6 - # 4 AWG60 A3231€1,124.36
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100CS1W tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 100 A, 600 VAC, 3 pólusú | AD9JXQ 4TAD6 HBL4100CS1WFöldelő stílus I.100# 4 - # 2 AWG100 A4343€1,338.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100CS2W tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 100 A, 600 VAC, 3 pólusú | AE4AQU 5HJ15 HBL4100CS2WKihúzható csap és hüvely, cserélhető, női csatlakozótest100# 4 - # 2 AWG100 A4343€1,647.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430CS1W tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 30 A, 600 VAC, 3 pólusú | AE4AQZ 5HJ20 HBL430CS1WKihúzható csap és hüvely, cserélhető, női csatlakozótest30# 10 - # 8AWG30 A4343€636.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430CS2W tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 30 A, 600 VAC, 3 pólusú | AE4ARA 5HJ21 HBL430CS2WKihúzható csap és hüvely, cserélhető, női csatlakozótest30# 10 - # 8AWG30 A4343€729.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460CS2W tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 60 A, 600 VAC, 3 pólus
€1,269.08 /Mértékegység