Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS2W tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 60 A, 600 VAC, 2 pólusú | AD9JXM 4TAD3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS2W tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 60 A, 600 VAC, 2 pólus

Raktáron
Tétel: AD9JXM Típus: HBL360CS2WKereszthivatkozás: 4TAD3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,114.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsapos és hüvelyes csatlakozó
erősítők60
test anyagaValox 357 ház és epoxival festett alumínium lepel
színekSzürke
Vezetõméret# 6 - # 4 AWG
Jelenlegi minősítés60 A
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagÖsszetett
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma3
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
típusFöldelő stílus II
Feszültség600VAC / 250VDC
Feszültségértékelés600/250 VAC / VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.251
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípuserősítőkVezetõméretJelenlegi minősítésVezetők számaPólusok számaVezetékek számaFázisÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100CS2W tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 100 A, 600 VAC, 2 pólusú | AD9JXJ 4TAC9 HBL3100CS2WFöldelő stílus II100# 4 - # 2 AWG100 A3231€1,525.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS1W tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 60 A, 600 VAC, 2 pólusú | AD9JXL 4TAD2 HBL360CS1WFöldelő stílus I.60# 6 - # 4 AWG60 A3231€930.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100CS1W tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 100 A, 600 VAC, 3 pólusú | AD9JXQ 4TAD6 HBL4100CS1WFöldelő stílus I.100# 4 - # 2 AWG100 A4343€1,296.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100CS2W tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 100 A, 600 VAC, 3 pólusú | AE4AQU 5HJ15 HBL4100CS2WKihúzható csap és hüvely, cserélhető, női csatlakozótest100# 4 - # 2 AWG100 A4343€1,665.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430CS1W tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 30 A, 600 VAC, 3 pólusú | AE4AQZ 5HJ20 HBL430CS1WKihúzható csap és hüvely, cserélhető, női csatlakozótest30# 10 - # 8AWG30 A4343€588.30
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430CS2W tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 30 A, 600 VAC, 3 pólusú | AE4ARA 5HJ21 HBL430CS2WKihúzható csap és hüvely, cserélhető, női csatlakozótest30# 10 - # 8AWG30 A4343€720.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460CS1W tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 60 A, 600 VAC, 3 pólusú | AE4ARF 5HJ26 HBL460CS1WKihúzható csap és hüvely, cserélhető, női csatlakozótest60# 6 - # 4 AWG60 A4343€1,037.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS2W tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 60 A, 600 VAC, 2 pólus
€1,114.88 /Mértékegység