Önteszt GFCI aljzatok, 125V, 15 / 20A
A Hubbell Wiring Device-Kellems kereskedelmi / ipari minőségű GFCI aljzatai elektromos berendezéseket csatlakoztatnak az elektromos hálózathoz, miközben megvédik a személyzetet az áramütéstől nedves és nyirkos helyeken. A szabadalmaztatott AUTOGUARD önteszt technológia automatikusan felügyeli a földzárlati áramkör működését, ha 3 óránként vagy ritkábban megszakítja a működést, és leválasztja a tápellátást a csatlakozóaljzatról, ha a kritikus alkatrészek megsérülnek, és a GFCI védelem megszűnik. Ezek a foglalatok redőnnyel rendelkeznek LED-jelzővel (zöld és piros) a szabotázs elleni védelem érdekében. Nylon szerkezettel és sárgaréz érintkezőkkel rendelkeznek az ütésállóság és a tartósság érdekében. Ezek az eszközök egy belső hátsó vezetékbilincssel és vezetőzsebekkel vannak beépítve, hogy lehetővé tegyék a hátsó vezeték felszerelését. Egyes modellek éjszakai lámpával ellenőrzik az áram rendelkezésre állását, riasztóval figyelmeztetnek, ha az áramkörvédelem már nem működik, és szigetelt földelő mechanizmussal is rendelkezik, amely kiküszöböli az elektromágneses zajt, amely hatással lehet az érzékeny elektronikus vagy audioberendezésekre. Válasszon a 15 / 20A, 125 V-os aljzatok széles választékából, szürke, elefántcsont, fehér, fekete, barna, mandula, világos mandula, piros és sárga színben.