Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFTWRST15GY Gfci aljzat, 15A 125V, 2 pólusú 3 vezetékes földelés, 5-15R, szürke | AH9ABH 39EA73

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFTWRST15GY Gfci aljzat, 15A 125V, 2 pólusú 3 vezetékes földelés, 5-15R, szürke

Raktáron
Tétel: AH9ABH Típus: GFTWRST15GYKereszthivatkozás: 39EA73

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€67.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGFCI-tartály
erősítők15
Alkalmazás KörnyezetKereskedelmi környezetek
színekSzürke
Jelenlegi minősítés15 A
HP0.5
Szerelési típusFlush
NEMA Plug konfiguráció5-15R
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Kimeneti típusDuplex dekoratőr
TöltöttségjelzőNem
Típus visszaállításaAutomatikus
Túlfeszültség-csillapításNem
típusGFCI
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
IdőjárásállóIgen
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országCN

Termék részletek:

    • Tápfeszültség-védelmi eszközök, önteszt

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA konfigurációerősítőkAlkalmazás KörnyezetNEMA Plug konfigurációNEMA értékelésKimeneti típusTöltöttségjelzőTípus visszaállításaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGBK Gfci Duplex 15a 125v Fekete | AF7LEM 21VK82 GFR5262SGBK5-15R15Ipari környezetek--DuplexIgenVisszaállítás uta után€282.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGGY Gfci aljzat, Önteszt, 15A 125V, 5-15R, Szürke | AF7LEN 21VK83 GFR5262SGGY5-15R15--5-15RDuplex-Visszaállítás uta után€329.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGI Gfci Duplex 15a 125v Ivory | AF7LEP 21VK84 GFR5262SGI5-15R15Ipari környezetek--DuplexIgenVisszaállítás uta után€341.34
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGW Gfci Duplex 15a 125v Fehér | AF7LER 21VK86 GFR5262SGW5-15R15Ipari környezetek--DuplexIgenVisszaállítás uta után€288.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SG Gfci Duplex 20a 125v Barna | AF7LET 21VK87 GFR5362SG5-20R20Ipari környezetek--DuplexIgenVisszaállítás uta után€275.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGGY Gfci Duplex 20a 125v Szürke | AF7LEV 21VK89 GFR5362SGGY5-20R20Ipari környezetek--DuplexIgenVisszaállítás uta után€290.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGI Gfci Duplex 20a 125v Ivory | AF7LEW 21VK90 GFR5362SGI5-20R20Ipari környezetek--DuplexIgenVisszaállítás uta után€365.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFTWRST15GY Gfci aljzat, 15A 125V, 2 pólusú 3 vezetékes földelés, 5-15R, szürke
€67.02 /Mértékegység