Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL V7-3E19E9-263 Mini Switch 10a Spdt szimulált görgőkar | AB7TQH 24A291

HONEYWELL V7-3E19E9-263 mini kapcsoló 10a Spdt szimulált görgőkar

Raktáron
Tétel: AB7TQH Model: V7-3E19E9-263Kereszthivatkozás: 24A291
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
€12.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrémium miniatűr kapcsoló
Működtető hossza0.97 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés10A
Mélység0.4 "
Differenciál utazás0.03 "
Magasság0.63 "
Ház anyagaPCT poliészter hőre lágyuló műanyag
Hossz1.14 "
Max. Pretravel0.101 "
Szerelési méret0.41 x 0.87 "központok
Működési erőMax. 33 gf
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Utazás felett0.075 "
Engedje el az erőtMax. 2 gf
Csatlakozó típusaQuick Connect
A működtető típusaSzimulált görgőkar
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8536509055
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésMűködtető hosszaJelenlegi minősítésDifferenciál utazásMax. PretravelMűködési erőUtazás felettEngedje el az erőtÁr
HONEYWELL V7-1B17D8-263 Mini Switch 3a Spdt szimulált görgőkar | AB7TNT 24A246 V7-1B17D8-263277 VAC1.29 "3A0.03 "0.11 "3.17 oz.0.06 "0.31 oz.€10.16
HONEYWELL V7-1C17D8-263 mini kapcsoló 15a Spdt szimulált görgőkar | AB7TPD 24A256 V7-1C17D8-263277 VAC1.29 "15A0.024 "0.11 "3.2 oz.0.061 "0.31 oz.€9.30
HONEYWELL V7-1S17D8-263 Mini Switch 0.1a Spdt szimulált görgőkar | AB7TPM 24A268 V7-1S17D8-263125 VAC1.29 "0.1A0.03 "0.11 "3.17 oz.0.075 "0.31 oz.€13.55
HONEYWELL V7-5F17D8-289 Mini Switch 3a Spdt szimulált görgőkar | AB7TQN 24A296 V7-5F17D8-289250 VAC1.15 "3A0.029 "0.125 "0.3 oz.0.069 "-€15.69
HONEYWELL V7-6C17D8-263 mini kapcsoló 15a Spdt szimulált görgőkar | AB7TQY 24A308 V7-6C17D8-263277 VAC1.29 "15A0.065 "0.09 "8 oz.0.08 "2.00 oz.€10.26
HONEYWELL V7-7B19D8-263 Mini Switch 11a Spdt szimulált görgőkar | AB7TRE 24A314 V7-7B19D8-263277 VAC1.29 "11A0.032 "0.114 "5 oz.0.064 "0.494 oz.€11.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL V7-3E19E9-263 mini kapcsoló 10a Spdt szimulált görgőkar
€12.04 /Mértékegység