HONEYWELL Perfect Fit vágásálló kesztyű, 13-es


Szűrő
Kopásálló: Igen , ANSI/ISEA kopási szint: 1 , ANSI/ISEA vágási szint: 4 , Bevonatanyag: Nem bevont , Szín: Sárga / Fekete , Mandzsetta: Kötött , Vágás: Gunn , Vágásálló: Igen , Ujjstílus: Tele , Mérő: 13 , Bélés anyaga: szabadalmaztatott keveréke , Szúrásálló: Nem , hüvelykujj stílusa: Egyenes
StílusModellMéretPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
CRT13
L2€13.17
A
CRT13L
S2€12.34
A
CRT13J
XL2€15.94

Perfect Fit vágásálló kesztyű, 13-es

A Honeywell Perfect Fit CRT13 vágásálló kesztyűk alkalmasak arra, hogy megvédjék a kezet az éles tárgyakkal kapcsolatos feladatoktól, mint például a fémkezelés és az üvegmunka.

Jellemzők

  • Kevlárból és poliészterből készült tenyérrel rendelkeznek, amely a kivételes vágásállóságot könnyű rugalmassággal ötvözi a kiváló kézvédelem érdekében.
  • Ezeknek a bevonatos kesztyűknek meghosszabbított csuklója van, így további fedést és támogatást biztosít a csukló területén, biztonságos illeszkedést és további védelmet biztosítva.
  • Speciális kötéssel vannak felszerelve, amely növeli a kényelmet, a rugalmasságot és a tartósságot olyan feladatokhoz, amelyek vágásállóságot és precíz kezelést igényelnek.
  • Ezek a bevonatos kesztyűk meghosszabbított mandzsettát kínálnak, megakadályozva, hogy törmelékek és veszélyek kerüljenek a kesztyűbe, és elősegítik a biztonságot és a tisztaságot.
  • Megfelelnek az ANSI/ISEA Abrasion Level 4 tanúsítványnak, így alkalmasak olyan igényes feladatokra, amelyek koptató anyagokat vagy felületeket érintenek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?