Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL CRT13 Vágásbiztos kesztyű sárga, fekete L Pr | AE2CVD 4WLC7

HONEYWELL CRT13 Vágásálló kesztyűk sárga, fekete L Pr

Raktáron
Tétel: AE2CVD Modell: CRT13Kereszthivatkozás: 4WLC7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI / ISEA kopásszint1
ANSI / ISEA vágási szint4
Bevonó anyagNem bevont
színekSárga / Fekete
MandzsettaKötött
vágásGunn
VágásállóIgen
UjjstílusTele
Nyomtáv13
Liner Materialszabadalmaztatott keveréke
SzúrásállóNem
MéretL
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód6116938800
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretPkg. Menny.Ár
HONEYWELL CRT13L Vágásálló kesztyű, sárga, fekete S Pr | AE2CVE 4WLC8 CRT13LS2€12.34
HONEYWELL CRT13J Vágásbiztos kesztyű, sárga, fekete Xl Pr | AE2CVF 4WLC9 CRT13JXL2€15.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL CRT13 Vágásálló kesztyűk sárga, fekete L Pr
€13.16 /csomag