HAYWARD SV sorozatú mágnesszelep


Szűrő
Tekercsház: Vízálló , Elektromos kapcsolatok: 1/2 "vezeték , Hz: 50 , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 0 psi , NEMA minősítés: 4 , Működés: Közvetlen fellépés , nyílás átm.: 3 / 64 " , Teljes szélesség: 3" , Szelep konfiguráció: Általában zárt , Szelep kialakítása: 2-utas / 2-helyzetű , Feszültség: 110 VAC
StílusModelltest anyagaTérfogat-együtthatóMax. Folyadék hőmérsékleteTeljes magasságTeljes hosszCsőméretTömítés anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
SV20075STE
CPVC3.20190 fok F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM€1,017.04
A
SV20050STV
CPVC2.30190 fok F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton€793.79
A
SV20100STE
CPVC3.80190 fok F6.625 "5.5 "1"EPDM€1,101.14
A
SV20100STV
CPVC3.80190 fok F6.625 "5.5 "1"Viton€1,138.05
A
SV20075STV
CPVC3.20190 fok F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton€1,053.45
A
SV20050STE
CPVC2.30190 fok F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM€757.03
A
SV10075STV
PVC3.20140 fok F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton€973.44
B
SV10075STE
PVC3.20140 fok F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM€951.89
A
SV10100STV
PVC3.80140 fok F6.625 "5.5 "1"Viton€1,079.15
A
SV10050STE
PVC2.30140 fok F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM€707.27
A
SV10100STE
PVC3.80140 fok F6.625 "5.5 "1"EPDM€1,024.98
A
SV10050STV
PVC2.30140 fok F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton€719.64

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?