Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD SV20050STV mágnesszelep 1/2 hüvelykes Nc 115v Cpvc | AC8MEU 3CEN6

HAYWARD SV20050STV mágnesszelep 1/2 hüvelykes Nc 115v Cpvc

Raktáron
Tétel: AC8MEU Modell: SV20050STVKereszthivatkozás: 3CEN6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€793.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagaCPVC
Térfogat-együttható2.30
TekercsházVízálló
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték
Hz50
Max. Áramlási sebesség5 fps
Max. Folyadék hőmérséklete190 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés4
MűveletKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.3 / 64 "
Teljes magasság6 5 / 16 "
Teljes hossz5 5 / 16 "
Teljes szélesség3"
Csőméret1 / 2 "
Biztonságos működő víznyomás120 psi
Tömítés anyagaViton
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség110 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTérfogat-együtthatóMax. Folyadék hőmérsékleteTeljes magasságTeljes hosszCsőméretTömítés anyagaÁr
HAYWARD SV10050STV mágnesszelep 1/2 hüvelykes Nc 115v PVC | AC8MAT 3CDY5 SV10050STVPVC2.30140 fok F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton€719.65
HAYWARD SV10075STV mágnesszelep 3/4 hüvelykes Nc 115v PVC | AC8MAU 3CDY7 SV10075STVPVC3.20140 fok F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton€973.45
HAYWARD SV10100STV mágnesszelep 1 hüvelykes Nc 115v PVC | AC8MAV 3CDY9 SV10100STVPVC3.80140 fok F6.625 "5.5 "1"Viton€1,079.15
HAYWARD SV10050STE mágnesszelep 1/2 hüvelykes Nc 115v PVC | AC8MAX 3CDZ2 SV10050STEPVC2.30140 fok F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM€707.27
HAYWARD SV10075STE mágnesszelep 3/4 hüvelykes Nc 115v PVC | AC8MAZ 3CDZ4 SV10075STEPVC3.20140 fok F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM€951.89
HAYWARD SV10100STE mágnesszelep, 2 utas / 2 pozíciós kialakítás, alaphelyzetben zárt | AC8MBB 3CDZ6 SV10100STEPVC3.80140 fok F6.625 "5.5 "1"EPDM€1,024.98
HAYWARD SV20075STV mágnesszelep 3/4 hüvelykes Nc 115v Cpvc | AC8MEW 3CEN8 SV20075STVCPVC3.20190 fok F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton€1,053.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD SV20050STV mágnesszelep 1/2 hüvelykes Nc 115v Cpvc
€793.80 /Mértékegység