Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD SV10100STV mágnesszelep 1 hüvelykes Nc 115v PVC | AC8MAV 3CDY9

HAYWARD SV10100STV mágnesszelep 1 hüvelykes Nc 115v PVC

Raktáron
Tétel: AC8MAV Modell: SV10100STVKereszthivatkozás: 3CDY9

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,079.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagaPVC
Térfogat-együttható3.80
TekercsházVízálló
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték
Hz50
Max. Áramlási sebesség5 fps
Max. Folyadék hőmérséklete140 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés4
MűveletKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.3 / 64 "
Teljes magasság6.625 "
Teljes hossz5.5 "
Teljes szélesség3"
Csőméret1"
Biztonságos működő víznyomás120 psi
Tömítés anyagaViton
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség110 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTérfogat-együtthatóMax. Folyadék hőmérsékleteTeljes magasságTeljes hosszCsőméretTömítés anyagaÁr
HAYWARD SV10050STV mágnesszelep 1/2 hüvelykes Nc 115v PVC | AC8MAT 3CDY5 SV10050STVPVC2.30140 fok F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton€719.65
HAYWARD SV10075STV mágnesszelep 3/4 hüvelykes Nc 115v PVC | AC8MAU 3CDY7 SV10075STVPVC3.20140 fok F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton€973.45
HAYWARD SV10050STE mágnesszelep 1/2 hüvelykes Nc 115v PVC | AC8MAX 3CDZ2 SV10050STEPVC2.30140 fok F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM€707.27
HAYWARD SV10075STE mágnesszelep 3/4 hüvelykes Nc 115v PVC | AC8MAZ 3CDZ4 SV10075STEPVC3.20140 fok F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM€951.89
HAYWARD SV10100STE mágnesszelep, 2 utas / 2 pozíciós kialakítás, alaphelyzetben zárt | AC8MBB 3CDZ6 SV10100STEPVC3.80140 fok F6.625 "5.5 "1"EPDM€1,024.98
HAYWARD SV20050STV mágnesszelep 1/2 hüvelykes Nc 115v Cpvc | AC8MEU 3CEN6 SV20050STVCPVC2.30190 fok F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton€793.80
HAYWARD SV20075STV mágnesszelep 3/4 hüvelykes Nc 115v Cpvc | AC8MEW 3CEN8 SV20075STVCPVC3.20190 fok F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton€1,053.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD SV10100STV mágnesszelep 1 hüvelykes Nc 115v PVC
€1,079.15 /Mértékegység