HAMILTON S-WH-8MB forgólapos görgő 1500 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AE6VRX 5VJ22

HAMILTON S-WH-8MB forgólapos görgő 1500 Lb 8 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AE6VRX Típus: S-WH-8MBKereszthivatkozás: 5VJ22

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€291.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő fékkel
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaÖntöttvas
Kerék alakjaStandard
AlapszínPiros
Alapvető anyagÖntöttvas
durométertBrinell 188
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseSzürke zománc
Keret anyagKovácsolt acél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték1500 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság9.5 "
Lemezméret4 x 5 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
VersenypályaPrecíziós golyó
PótkerékMfr. Sz. W-820-MB-1/2
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színePiros
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaÖntöttvas
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.1775
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságGörgős fék tartozékGörgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezvastagságÁr
HAMILTON S-WH-6SPB forgatható lemez görgő 960 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AD7BDT 4DB64 S-WH-6SPB3 x 3 "Nem300-999 font960 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€310.05
HAMILTON S-WH-8SPB forgótányér görgő 1200 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AD7BDU 4DB65 S-WH-8SPB3 x 3 "Nem1000-2999 font1200 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "€345.36
HAMILTON S-WH-4DB forgatható lemez görgő 750 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AE6VRJ 5VH87 S-WH-4DB3 x 3 "Igen300-999 font750 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€249.02
HAMILTON S-WH-4MB forgótányér görgő 1000 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AE6VRK 5VH89 S-WH-4 MB3 x 3 "Igen1000-2999 font1000 fontNem2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€241.76
HAMILTON S-WH-4P forgótányér görgő 800 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AE6VRL 5VH91 S-WH-4P3 x 3 "Nem300-999 font800 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€203.47
HAMILTON S-WH-6DB forgótányér görgő 1250 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AE6VRQ 5VJ08 S-WH-6DB3 x 3 "Igen1000-2999 font1250 fontIgen2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€299.17
HAMILTON S-WH-6FSB forgótányér görgő 2000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű AE6VRR 5VJ10 S-WH-6FSB3 x 3 "Nem1000-2999 font2000 fontNem2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€351.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON S-WH-8MB forgólapos görgő 1500 Lb 8 hüvelyk átmérőjű
€291.20 /Mértékegység