Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 763L SS 1/4 X 1/8 Redukciós Union rozsdamentes acél 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelykes unió | AG2LHQ 31LC18

HAM-LET 763L SS 1/4 x 1/8 redukáló rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes x 1/8 hüvelykes csatlakozók

Raktáron
Tétel: AG2LHQ Típus: 763L SS 1/4 X 1/8Kereszthivatkozás: 31LC18
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
€41.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz Unió csökkentése
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyaga316 Stainless Steel
TeljesítésRoHS, GOST, ISO 9001
Tömörítési menetméret7 / 16-20
Kapcsolat típusaTömörítés
Hex méret1 / 2 "
Max. Nyomás4100-10,300 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 4 "x 1 / 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7307290090

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
HAM-LET 763L SS 1/2 X 3/8 redukáló rozsdamentes acél 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelykes unió | AG2LHP 31LC17 763L SS 1/2 X 3/83 / 4-2013 / 16 "2650-6750 psi1 / 2 "x 3 / 8"€104.44
HAM-LET 763L SS 3/4 X 1/2 Redukciós unió rozsdamentes acélból 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelykes unió | AG2LHR 31LC19 763L SS 3/4 X 1/21-201-1 / 16 "2450-5850 psi3 / 8 "x 1 / 4"€164.37
HAM-LET 763L SS 3/8 X 1/4 Redukciós Union rozsdamentes acél 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelykes unió | AG2LHT 31LC20 763L SS 3/8 X 1/49 / 16-205 / 8 "3350-6550 psi3 / 8 "x 1 / 4"€57.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 763L SS 1/4 x 1/8 redukáló rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes x 1/8 hüvelykes csatlakozók
€41.87 /Mértékegység