Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GUARDAIR 75XT036AA légpisztoly, 120 Psi, 54 Scfm, 40 hüvelyk hosszúság | AB3BYK 1RF85

GUARDAIR 75XT036AA légpisztoly, 120 Psi, 54 Scfm, 40 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AB3BYK Típus: 75XT036AAKereszthivatkozás: 1RF85

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€53.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás54 scfm
test anyagaAlumínium
TestnevelésPisztoly markolat
színekSzürke
Bővítmény mérete36 "
Bemeneti méret1/4 "(F) NPT
Max. dBA108
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaXtra tolóerő (R)
Kimeneti méret1/8 "(F) NPT
teljesítmény2.8 font
Teljes hossz40 "
ravaszFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)106.43
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8424909080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszlevegő fogyasztástest anyagaszínekBemeneti méretMax. dBAKimeneti méretteljesítményÁr
GUARDAIR 75LJ012NN légpisztoly, fém, 120 Psi, 16-1/2 hüvelyk hosszúság | AA8LDL 19A822 75LJ012NN16.5 "34 scfmAlumínium és NylonFémes1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 font€72.82
GUARDAIR 75LJ024NN légpisztoly, fém, 120 Psi, 28-1/2 hüvelyk hosszúság | AA8LDM 19A823 75LJ024NN28.5 "34 scfmAlumínium és NylonFémes1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 font€90.39
GUARDAIR 75LJ036NN légpisztoly, fém, 120 Psi, 40-1/2 hüvelyk hosszúság | AA8LDN 19A824 75LJ036NN40.5 "34 scfmAlumínium és NylonFémes1/4 "(F) NPT345 / 8 "2 font€107.93
GUARDAIR U80WJ225 légpisztoly, 120 Psi, 5-7/8 hüvelyk hosszúság, 21 Scfm | AA8LDR 19A827 U80WJ2255.875 "21 scfmAlumíniumFémes és fekete1/4 és 3/8 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 font€63.16
GUARDAIR 74RT légpisztoly, fém, 120 Psi, 7 hüvelyk hosszúság | AA8LDV 19A830 74RT7"38 scfmAlumíniumFémes1/4 "(F) NPT1081/4 "(F) NPT0.4 font€35.97
GUARDAIR 75XT144AA légpisztoly, fém, 120 Psi, 148-1/2 hüvelyk hosszúság | AA8LEM 19A846 75XT144AA148.5 "54 scfmAlumíniumFémes1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 font€131.20
ajánlatkérés
GUARDAIR 75XXT légpisztoly, fémes, 120 Psi, 6-1/2 hüvelykes hosszúság | AA8LEN 19A847 75XXT6.5 "54 scfmAlumíniumFémes1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 font€37.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR 75XT036AA légpisztoly, 120 Psi, 54 Scfm, 40 hüvelykes hosszúság
€53.76 /Mértékegység