Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GUARDAIR 75LJ012AAUS légpuska, Us zászló minta, 120 Psi, hosszú John | AF6JLG 19RT36

GUARDAIR 75LJ012AAUS légpuska, Us zászló minta, 120 Psi, Long John

Raktáron
Tétel: AF6JLG Modell: 75LJ012AAUSKereszthivatkozás: 19RT36
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
€50.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás34 scfm
test anyagaAlumínium
TestnevelésPisztoly markolat
színekAmerikai zászló minta
Bővítmény mérete12 "
Bemeneti méret1/4 "(F) NPT
Max. dBA109
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaVenturi Biztonság
Fúvóka hossza2-1 / 4 "
Kimeneti méret5 / 8 "
teljesítmény2.0 font
Teljes hossz16.5 "
ravaszFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8467990190
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszlevegő fogyasztástest anyagaszínekBemeneti méretMax. dBAKimeneti méretteljesítményÁr
GUARDAIR 75LJ012NN légpisztoly, fém, 120 Psi, 16-1/2 hüvelyk hosszúság | AA8LDL 19A822 75LJ012NN16.5 "34 scfmAlumínium és NylonFémes1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 font€72.82
GUARDAIR 75LJ024NN légpisztoly, fém, 120 Psi, 28-1/2 hüvelyk hosszúság | AA8LDM 19A823 75LJ024NN28.5 "34 scfmAlumínium és NylonFémes1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 font€90.39
GUARDAIR 75LJ036NN légpisztoly, fém, 120 Psi, 40-1/2 hüvelyk hosszúság | AA8LDN 19A824 75LJ036NN40.5 "34 scfmAlumínium és NylonFémes1/4 "(F) NPT345 / 8 "2 font€107.93
GUARDAIR U80WJ225 légpisztoly, 120 Psi, 5-7/8 hüvelyk hosszúság, 21 Scfm | AA8LDR 19A827 U80WJ2255.875 "21 scfmAlumíniumFémes és fekete1/4 és 3/8 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 font€63.16
GUARDAIR 74RT légpisztoly, fém, 120 Psi, 7 hüvelyk hosszúság | AA8LDV 19A830 74RT7"38 scfmAlumíniumFémes1/4 "(F) NPT1081/4 "(F) NPT0.4 font€35.97
GUARDAIR 75XT144AA légpisztoly, fém, 120 Psi, 148-1/2 hüvelyk hosszúság | AA8LEM 19A846 75XT144AA148.5 "54 scfmAlumíniumFémes1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 font€129.53
ajánlatkérés
GUARDAIR 75XXT légpisztoly, fémes, 120 Psi, 6-1/2 hüvelykes hosszúság | AA8LEN 19A847 75XXT6.5 "54 scfmAlumíniumFémes1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 font€37.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR 75LJ012AAUS légpuska, Us zászló minta, 120 Psi, Long John
€50.89 /Mértékegység