Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GUARDAIR 80WJ Air Gun, 120 Psi, 20 Scfm, 5 Inch Length | AB3BYP 1RF89

GUARDAIR 80 WJ légpuska, 120 Psi, 20 Scfm, 5 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB3BYP Típus: 80WJKereszthivatkozás: 1RF89

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€34.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás20 scfm
test anyagaAlumínium
TestnevelésPisztoly markolat
színekSzürke
Bemeneti méret1/4 "(F) NPT
Max. dBA93
Max. Bemeneti nyomás120 psi
fúvókaWhisper Jet (R)
Kimeneti méret3/4 "(F) NPT
teljesítmény1.1 font
Teljes hossz5"
ravaszFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8424909080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszlevegő fogyasztástest anyagaszínekBemeneti méretMax. dBAKimeneti méretteljesítményÁr
GUARDAIR 75LJ012NN légpisztoly, fém, 120 Psi, 16-1/2 hüvelyk hosszúság | AA8LDL 19A822 75LJ012NN16.5 "34 scfmAlumínium és NylonFémes1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 font€72.82
GUARDAIR 75LJ024NN légpisztoly, fém, 120 Psi, 28-1/2 hüvelyk hosszúság | AA8LDM 19A823 75LJ024NN28.5 "34 scfmAlumínium és NylonFémes1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 font€90.39
GUARDAIR 75LJ036NN légpisztoly, fém, 120 Psi, 40-1/2 hüvelyk hosszúság | AA8LDN 19A824 75LJ036NN40.5 "34 scfmAlumínium és NylonFémes1/4 "(F) NPT345 / 8 "2 font€107.93
GUARDAIR U80WJ225 légpisztoly, 120 Psi, 5-7/8 hüvelyk hosszúság, 21 Scfm | AA8LDR 19A827 U80WJ2255.875 "21 scfmAlumíniumFémes és fekete1/4 és 3/8 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 font€63.16
GUARDAIR 74RT légpisztoly, fém, 120 Psi, 7 hüvelyk hosszúság | AA8LDV 19A830 74RT7"38 scfmAlumíniumFémes1/4 "(F) NPT1081/4 "(F) NPT0.4 font€35.97
GUARDAIR 75XT144AA légpisztoly, fém, 120 Psi, 148-1/2 hüvelyk hosszúság | AA8LEM 19A846 75XT144AA148.5 "54 scfmAlumíniumFémes1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 font€131.20
ajánlatkérés
GUARDAIR 75XXT légpisztoly, fémes, 120 Psi, 6-1/2 hüvelykes hosszúság | AA8LEN 19A847 75XXT6.5 "54 scfmAlumíniumFémes1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 font€37.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR 80 WJ légpuska, 120 Psi, 20 Scfm, 5 hüvelyk hosszú
€34.98 /Mértékegység