Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER GB 160/25K 6-19/64 Inch Caster Wheel, 1760 Lbs. Load Rating, Fits Axle Dia. 63/64 Inch | CD2PDX 454M67

GRAINGER GB 160/25K 6-19/64 Inch Caster Wheel, 1760 Lbs. Load Rating, Fits Axle Dia. 63/64 Inch

Raktáron
Tétel: CD2PDX Típus: GB 160/25KKereszthivatkozás: 454M67
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
€249.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Tengely átmérője63 / 64 "
Fura Dia.63 / 64 "
Görgős terhelés besorolási tartományKözepesen igényes
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínEzüst
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert92 A part
Agy hossza2.375 "
Terhelési érték1760 font
Nem jelölésIgen
Csere a következőre:Blickle LU, LH, LS Series
EllenállóSavak, Vegyszerek, Olaj
Csavarkulcs perselyNem számít
Mérési rendszerHüvelyk
KerékcsapágyakLabda
Kerék színebarna
Kerékátmérő6 19 / 64 "
Kerék szélessége1 61 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88

Termékváltozatok

TermékekModelldurométertFura Dia.Görgős terhelés besorolási tartományAgy hosszaTerhelési értékNem jelölésEllenállóCsavarkulcs perselyÁr
GRAINGER CDP-G-22 görgős poliuretán 6 hüvelykes 2300 font | AH6VRN 36HW68 CDP-G-2287 A part2"Közepesen igényes3.25 "2300 fontIgenVíz, olajok, vegyszerek és a legtöbb savBeleértve€162.02
GRAINGER 063 NY03 görgős nylon 2-1/2 hüvelykes 260 font | AH7JPE 36UV02 063 NY0380 D part25 / 64 "Közepesen igényes1.187 "260 fontIgenOlajok, zsírok, lúgok, szappanokNem számít€5.40
GRAINGER FSR-0625-12 6 hüvelykes görgőkerék, 5000 font Terhelhetőség, kerékszélesség 2-1/2 hüvelyk, kovácsolt acél | CD2EZZ 29XU94 FSR-0625-12-3 / 4 "Nehéz szolgálat3.5 "5000 fontNemVegyszerek, legtöbb sav, olaj, vízBeleértve€232.26
GRAINGER 400K33 5 hüvelykes görgőkerék, 350 font. Terhelhetőség, illeszkedik a tengely átm. 5/16 hüvelyk | CD2MNG 400K3395 A part5 / 16 "Könnyű-közepes igénybevétel1.625 "350 fontIgenVegyszerek, legtöbb sav, olaj, vízNem számít€20.88
GRAINGER 400K85 4 hüvelykes görgős kerék, 300 font. Terhelhetőség, illeszkedik a tengely átm. 3/8 hüvelyk | CD2MNH 400K8565 D part25 / 64 "Könnyű-közepes igénybevétel1 9 / 16 "300 fontIgenVegyszerek, legtöbb sav, olaj, vízBeleértve€7.71
GRAINGER P-NMB-060X030/075K 6 hüvelykes görgőkerék, 7200 font Terhelhetőség, illeszkedik a tengely átm. 3/4 hüvelyk | CD2NEY 440A64 P-NMB-060X030 / 075K80 D part3 / 4 "Extra szuper kötelesség3.5 "7200 fontIgenVegyszerek, olaj, vízBeleértve€178.49
GRAINGER P-NMB-100X030/075K 10 hüvelykes görgőkerék, 7200 font. Terhelhetőség, illeszkedik a tengely átm. 3/4 hüvelyk | CD2NEZ 440A66 P-NMB-100X030 / 075K80 D part3 / 4 "Extra szuper kötelesség3.5 "7200 fontIgenVegyszerek, olaj, vízBeleértve€603.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER GB 160/25K 6-19/64 Inch Caster Wheel, 1760 Lbs. Load Rating, Fits Axle Dia. 63/64 Inch
€249.10 /Mértékegység