GRAINGER 18-8 rozsdamentes acél gépcsavar, réselt, lapos fejű


Szűrő
StílusModellÁtm. / MenetméretIllesztőprogram méreteFej Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
A
U51110.019.0350
# 10 24-0.056–0.067 ”0.333–0.362 ”3.5 "€49.26
B
U51110.019.0400
# 10 24-0.056–0.067 ”0.333–0.362 ”4"€17.88
C
U51110.021.0150
# 12 24-0.056–0.067 ”0.380–0.412 ”1.5 "€29.79
D
U51110.025.0062
1 / 4 "-200.064–0.075 ”0.442–0.477 ”5 / 8 "€14.29
E
U51110.025.0087
1 / 4 "-200.064–0.075 ”0.442–0.477 ”7 / 8 "€18.98
F
U51110.025.0037
1 / 4 "-200.064–0.075 ”0.442–0.477 ”3 / 8 "€11.85
G
U51110.025.0125
1 / 4 "-200.064–0.075 ”0.442–0.477 ”1.25 "€17.80
H
U51110.031.0500
5 / 16 "-180.072–0.084 ”0.556–0.597 ”5"€23.60
I
U51110.031.0200
5 / 16 "-180.072–0.084 ”0.556–0.597 ”2"€10.62

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?