Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51110.025.0125 Machine Screw 1/4-20 X 1 1/4 Length, 50PK | AH3EMU 31JU78

GRAINGER U51110.025.0125 Gépcsavar 1/4-20 X 1 1/4 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3EMU Modell: U51110.025.0125Keresztszám: 31JU78 / 127M25

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€17.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.064–0.075 ”
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.442–0.477 ”
fej típusaLakás
Hossz1.25 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3596
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51110.025.0125 Gépcsavar 1/4-20 X 1 1/4 hossz, 50PK
€17.80 /csomag