TM sorozat, turbinás vízmérők
A GPI TM sorozatú vízmérők az öntözési, szennyvízkezelési és vízellátási alkalmazásokhoz használt nehéz vízcsöveken áthaladó víz mennyiségét mérik. Ezek a vízmérők az OEM vízkezelő berendezéseken áthaladó víz mérésére is alkalmasak, és könnyű, de tartós PVC konstrukcióval rendelkeznek, így könnyen csatlakoztathatók a vízellátó vezetékekhez. A kiválasztott GPI TM sorozatú vízmérők beépített hétszegmenses kijelzővel rendelkeznek a különféle paraméterek, köztük az áramlási sebesség, valamint a tétel- és kumulatív összegek figyeléséhez és megjelenítéséhez. Ezek a vízmérők literben, gallonban és köblábban képesek megjeleníteni a vízmennyiséget. Ezek a GPI TM sorozatú vízmérők beépített lítium akkumulátorral rendelkeznek, amely akár 5 évig is problémamentesen használható ipari környezetben. Ezek a vízmérők NPT / csap típusú szerelvényekkel is rendelkeznek, amelyek az alkalmazási követelményektől függően egyszerű telepítést biztosítanak. A GPI TM sorozatú vízmérők kijelzővel és megjelenítési opciók nélkül is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás
A GPI TM sorozatú vízmérők a nehéz átfolyású vízvezetékekből kifolyó víz áramlását vagy térfogatát mérik. Ideálisak az olyan alkalmazásokhoz, mint a létesítményi vízhasználat, öntözés, vegyszeradagoló rendszerek, keverés, adagolás, hűtőtorony, tisztavíz-felügyelet, szennyvízkezelés és még sok más. Ezek a vízmérők a víz alapú hűtőrendszerek vízhozamának mérésére is alkalmasak.
Működési mechanizmus
A GPI TM sorozatú turbinás áramlásmérők a mérő belsejében egy rotorral rendelkeznek, amely az áthaladó folyadék energiájától forog. A forgórész ferde lapátjai rögzített irányban forognak. Ez a rotor egy érzékelőhöz csatlakozik, amely kiszámítja a víz áramlási sebességét, és továbbítja a mért értékeket a mérő hétszegmenses kijelzőjére.
Gyakran ismételt kérdések
Mennyire pontosak a GPI TM sorozatú vízmérők?
A GPI TM sorozatú vízmérők fedélzeti processzorral/számítógéppel rendelkeznek, amely feldolgozza az elektromos impulzusokat a víz áramlási sebességének kiszámításához. Ez a technológia rendkívül pontossá teszi ezeket a vízmérőket különböző ipari alkalmazásokhoz, amelyek szűk tűrést és minimális mérési hibát igényelnek.
A márka kínál más típusú szivattyúkat?
Igen, a márka sokfélét is kínál üzemanyag-szállító szivattyúk amelyek illékony folyadékok szállítására alkalmasak olaj- és gázipari, autóipari és gyártási alkalmazásokban.
Hogyan lehet visszaállítani a kumulatív összeget a GPI TM sorozatú mérőkön?
A felhasználónak először el kell távolítania az LCD számítógép-modult a modult a helyén tartó négy csavar kicsavarásával. Vegye ki a számítógép hátulján található akkumulátort is. A felhasználónak nyomva kell tartania a kijelző gombot, majd vissza kell helyeznie az akkumulátort. Ez a művelet visszaállítja a kumulatív összeget 0.00 értékre. Végül a felhasználónak vissza kell csavarnia az LCD számítógép modult a helyére.
Hogyan állítsuk be a számítógép kijelzőjét az áramlásmérőkön a GPM-ről az LPM-egységre?
A felhasználónak nyomva kell tartania a kalibrálás gombot. Miközben a kalibráló mérőt lenyomva tartja, a felhasználónak meg kell nyomnia a kijelző gombot. Megváltoztatja a képernyő bal felső sarkában tükröződő mértékegységet. A GPI TM sorozatú áramlásmérőknek van egy további mértékegysége is (köbláb).
Az alumíniummérők ideálisak a víz mérésére?
Nem, nem alkalmas alumínium mérőórák használata víz adagolására, mivel hajlamosak a korrózióra. Ehelyett a GPI TM sorozatú áramlásmérőket kell használni vízmérési alkalmazásokhoz, mivel ezek PVC felépítésűek.
Mennyi ideig bírják a lítium elemek ezekben az áramlásmérőkben?
A processzor/számítógép táplálására használt lítium akkumulátorok körülbelül 9000 órát bírnak.
Ideálisak a GPI turbinamérők az olaj mérésére?
Igen, ezek az áramlásmérők képesek olajat mérni, ha a viszkozitás értéke 100 CP alatt van. A felhasznált olajnak kompatibilisnek kell lennie az áramlásmérő belső alkatrészeivel, és a viszkozitása nem ingadozhat. Nem ajánlott azonban az olajat adagolni, ha az olaj hőmérséklete viszkozitás-ingadozást okoz. Ezeket az áramlásmérőket a viszkozitás minden változására terepen kalibrálni kell a pontos eredmények elérése érdekében. Pontatlan leolvasások fordulhatnak elő, ha ezek a követelmények nem teljesülnek.