GPIMETERS TM20SP9GMC Flowmeter, Turbine, 20 To 200 gpm Flow Range, 2 Inch Spigot | CH6HFG 61JC62

GPI TM20SP9GMC áramlásmérő, turbina, 20–200 gpm áramlási tartomány, 2 hüvelykes csap

Tétel: CH6HFG Modell: TM20SP9GMCKereszthivatkozás: 61JC62
€1,873.41 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTurbina áramlásmérő
Pontosság+ / - 3%
Csatlakozás mérete2"
Kapcsolat típusaCsap
Egységek megjelenítésecu. ft., gal., Liter
Áramló anyagVíz
Áramlási tartomány76 - 760 lpm
Áramlási tartomány @ GPH1200 A 12000
Áramlási tartományok (GPM)20 A 200
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság32-140 fok. F
Csőmérethez2"
Magasság4 7 / 64 "
Ház anyagaPVC
Hossz5.5 "
Max. Nyomás225 psi
O Gyűrű anyaga316 SS
Output TypeHelyi számítógép kijelzővel és modullal, mérőóra szerelve
Rotor anyagaPVDF
típusTurbina
Szélesség2 13 / 64 "

Termék részletek:

    • 61JC62

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási tartományKapcsolat típusaCsatlakozás méreteMax. NyomásFolyadék hőmérséklete HatótávolságÁr
GPIMETERS TM050-LP vízmérő, turbina, 1–10 gpm áramlási tartomány, 1/2 hüvelykes csapvég | CD8RVJ TM050-LP1-10 gpmCsap1 / 2 "225 psi32-140 fok. F€690.90
ajánlatkérés
GPIMETERS TM075-LP vízmérő, turbina, 2–20 gpm áramlási tartomány, 3/4 hüvelykes csapvég | CD8RVN TM075-LP2-20 gpmCsap3 / 4 "225 psi32-140 fok. F€748.23
ajánlatkérés
GPIMETERS TM100-B vízmérő, turbina, 5–50 gpm áramlási tartomány, 1 BSPP | CD8RVT TM100-B5-50 gpmBSPP nő1"150 psi32-140 fok. F€779.10
ajánlatkérés
GPIMETERS TM100-BP vízmérő, turbina, 5–50 gpm áramlási tartomány, 1 BSPP | CD8RVU TM100-BP5-50 gpmBSPP nő1"150 psi32-140 fok. F€779.10
ajánlatkérés
GPIMETERS TM100-LP vízmérő, turbina, 5–50 gpm áramlási tartomány, 1 hüvelykes csapvég | CD8RVV TM100-LP5-50 gpmCsap1"225 psi32-140 fok. F€851.13
ajánlatkérés
GPIMETERS TM150-B vízmérő, turbina, 10–100 gpm áramlási tartomány, 1 1/2 BSPP | CD8RVZ TM150-B10-100 gpmBSPP nő1.5 "150 psi32-140 fok. F€887.88
ajánlatkérés
GPIMETERS TM150-BP vízmérő, turbina, 10–100 gpm áramlási tartomány, 1 1/2 BSPP | CD8RWA TM150-BP10-100 gpmBSPP nő1.5 "150 psi32-140 fok. F€887.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GPI TM20SP9GMC áramlásmérő, turbina, 20–200 gpm áramlási tartomány, 2 hüvelykes csap
€1,873.41 /Mértékegység