Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GPIMETERS TM15NP9GMC áramlásmérő, turbina, 10–100 gpm áramlási tartomány, 1 1/2 FNPT | CH6HFE 61JC61 / TM150-N-LP

GPI TM15NP9GMC áramlásmérő, turbina, 10–100 gpm áramlási tartomány, 1 1/2 FNPT

Raktáron
Tétel: CH6HFE Típus: TM15NP9GMCKereszthivatkozás: 61JC61 / TM150-N-LP
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
€1,868.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTurbina áramlásmérő
Pontosság+ / - 3%
Csatlakozás mérete1.5 "
Kapcsolat típusaFNPT
Egységek megjelenítésecu. ft., gal., Liter
Áramló anyagVíz
Áramlási tartomány38 - 380 lpm
Áramlási tartomány @ GPH600 A 6000
Áramlási tartományok (GPM)10 A 100
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság32-140 fok. F
Csőmérethez1 1 / 2 "
Magasság3 51 / 64 "
Ház anyagaPVC
Hossz7 39 / 64 "
Max. Nyomás225 psi
O Gyűrű anyaga316 SS
Output TypeHelyi számítógép kijelzővel és modullal, mérőóra szerelve
Rotor anyagaPVDF
típusTurbina
Szélesség2 19 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16

Termék részletek:

    • 61JC61

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási tartományKapcsolat típusaCsatlakozás méreteMax. NyomásFolyadék hőmérséklete HatótávolságÁr
GPIMETERS TM050-LP vízmérő, turbina, 1–10 gpm áramlási tartomány, 1/2 hüvelykes csapvég | CD8RVJ TM050-LP1-10 gpmCsap1 / 2 "225 psi32-140 fok. F€690.90
ajánlatkérés
GPIMETERS TM075-LP vízmérő, turbina, 2–20 gpm áramlási tartomány, 3/4 hüvelykes csapvég | CD8RVN TM075-LP2-20 gpmCsap3 / 4 "225 psi32-140 fok. F€748.23
ajánlatkérés
GPIMETERS TM100-B vízmérő, turbina, 5–50 gpm áramlási tartomány, 1 BSPP | CD8RVT TM100-B5-50 gpmBSPP nő1"150 psi32-140 fok. F€779.10
ajánlatkérés
GPIMETERS TM100-BP vízmérő, turbina, 5–50 gpm áramlási tartomány, 1 BSPP | CD8RVU TM100-BP5-50 gpmBSPP nő1"150 psi32-140 fok. F€779.10
ajánlatkérés
GPIMETERS TM100-LP vízmérő, turbina, 5–50 gpm áramlási tartomány, 1 hüvelykes csapvég | CD8RVV TM100-LP5-50 gpmCsap1"225 psi32-140 fok. F€851.13
ajánlatkérés
GPIMETERS TM150-B vízmérő, turbina, 10–100 gpm áramlási tartomány, 1 1/2 BSPP | CD8RVZ TM150-B10-100 gpmBSPP nő1.5 "150 psi32-140 fok. F€887.88
ajánlatkérés
GPIMETERS TM150-BP vízmérő, turbina, 10–100 gpm áramlási tartomány, 1 1/2 BSPP | CD8RWA TM150-BP10-100 gpmBSPP nő1.5 "150 psi32-140 fok. F€887.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GPI TM15NP9GMC áramlásmérő, turbina, 10–100 gpm áramlási tartomány, 1 1/2 FNPT
€1,868.78 /Mértékegység