GPIMETERS TM20SPOXXC Flowmeter, Turbine, 20 To 200 gpm Flow Range, Pulse Output, 2 Inch Spigot/Slip | CH6HJB TM200-P

GPI TM20SPOXXC áramlásmérő, turbina, 20–200 gpm áramlási tartomány, impulzuskimenet, 2 hüvelykes csap/csúszás

Tétel: CH6HJB Modell: TM20SPOXXCKereszthivatkozás: TM200-P

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTurbina áramlásmérő
Pontosság+ / - 3%
Testméret2"
Csatlakozás mérete2"
Kapcsolat típusaCsap/Slip
Áramlási tartomány76 - 760 lpm
Áramlási tartományok (GPM)20 A 200
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság32-140 fok. F
Csőmérethez2"
Ház anyagaPVC
Max. Nyomás225 psi
Output TypeImpulzus
Teljes hossz5.5 "
Tápellátás9 - 35V DC
típusTurbina

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási tartományKapcsolat típusaCsatlakozás méreteMax. NyomásFolyadék hőmérséklete HatótávolságÁr
GPIMETERS TM050-LP vízmérő, turbina, 1–10 gpm áramlási tartomány, 1/2 hüvelykes csapvég | CD8RVJ TM050-LP1-10 gpmCsap1 / 2 "225 psi32-140 fok. F€690.90
ajánlatkérés
GPIMETERS TM075-LP vízmérő, turbina, 2–20 gpm áramlási tartomány, 3/4 hüvelykes csapvég | CD8RVN TM075-LP2-20 gpmCsap3 / 4 "225 psi32-140 fok. F€748.23
ajánlatkérés
GPIMETERS TM100-B vízmérő, turbina, 5–50 gpm áramlási tartomány, 1 BSPP | CD8RVT TM100-B5-50 gpmBSPP nő1"150 psi32-140 fok. F€779.10
ajánlatkérés
GPIMETERS TM100-BP vízmérő, turbina, 5–50 gpm áramlási tartomány, 1 BSPP | CD8RVU TM100-BP5-50 gpmBSPP nő1"150 psi32-140 fok. F€779.10
ajánlatkérés
GPIMETERS TM100-LP vízmérő, turbina, 5–50 gpm áramlási tartomány, 1 hüvelykes csapvég | CD8RVV TM100-LP5-50 gpmCsap1"225 psi32-140 fok. F€851.13
ajánlatkérés
GPIMETERS TM150-B vízmérő, turbina, 10–100 gpm áramlási tartomány, 1 1/2 BSPP | CD8RVZ TM150-B10-100 gpmBSPP nő1.5 "150 psi32-140 fok. F€887.88
ajánlatkérés
GPIMETERS TM150-BP vízmérő, turbina, 10–100 gpm áramlási tartomány, 1 1/2 BSPP | CD8RWA TM150-BP10-100 gpmBSPP nő1.5 "150 psi32-140 fok. F€887.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GPI TM20SPOXXC áramlásmérő, turbina, 20–200 gpm áramlási tartomány, impulzuskimenet, 2 hüvelykes csap/csúszás