Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYF250 megszakító 50a 2p 277/480vac 18ka | AG2VKJ 32HZ84

GENERAL ELECTRIC TEYF250 megszakító 50a 2p 277 / 480vac 18ka

Raktáron
Tétel: AG2VKJ Modell: TEYF250Kereszthivatkozás: 32HZ84

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€1,185.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása277 / 480 VAC
erősítők50
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység3"
Keret méret125A / TEY
Magasság5.2 "
Max. LEVEGŐ-besorolás18kA
Max. Vezetékméret4 AWG
Min. Vezetékméret10 AWG
FelszerelésCsavar a Panelboardon
Pólusok száma2
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)20.96
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Azonnali utazás (fix)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC feszültség besorolásaerősítőkDC feszültség besorolásaMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYF115 megszakító 15a 1p 277vac 18ka | AG2VJR 32HZ68 TEYF1151"277 VAC15125 VDC10 AWG14 AWG1Csavaros szorító€804.67
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYF120 megszakító 20a 1p 277vac 18ka | AG2VJT 32HZ69 TEYF1201"277 VAC20125 VDC10 AWG14 AWG1Csavaros szorító€329.05
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYF125 megszakító 25a 1p 277vac 18ka | AG2VJU 32HZ70 TEYF1251"277 VAC25125 VDC10 AWG14 AWG1Csavaros szorító€804.67
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYF130 megszakító 30a 1p 277vac 18ka | AG2VJV 32HZ71 TEYF1301"277 VAC30125 VDC10 AWG14 AWG1Csavaros szorító€804.67
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYF135 megszakító 35a 1p 277vac 18ka | AG2VJW 32HZ72 TEYF1351"277 VAC35125 VDC4 AWG10 AWG1Július€804.67
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYF140 megszakító 40a 1p 277vac 18ka | AG2VJX 32HZ73 TEYF1401"277 VAC40125 VDC4 AWG10 AWG1Július€804.67
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYF145 megszakító 45a 1p 277vac 18ka | AG2VJY 32HZ74 TEYF1451"277 VAC45125 VDC4 AWG10 AWG1Július€881.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYF250 megszakító 50a 2p 277 / 480vac 18ka
€1,185.80 /Mértékegység