Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEYL3015B megszakító 15a 3p 277/480vac 65ka | AG2VJA 32HZ53

GENERAL ELECTRIC TEYL3015B megszakító 15a 3p 277 / 480vac 65ka

Raktáron
Tétel: AG2VJA Modell: TEYL3015BKereszthivatkozás: 32HZ53
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
€999.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása277 / 480 VAC
erősítők15
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység3"
Keret méret125A / TEY
Magasság5.2 "
Max. LEVEGŐ-besorolás65kA
Max. Vezetékméret10 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
FelszerelésCsavar a Panelboardon
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)7.77
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Azonnali utazás (fix)

Termékváltozatok

TermékekModellMin. VezetékméretAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaTerminál csatlakozásSzélességDC feszültség besorolásaMélységÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEY1100 megszakító 1pólusú 100a Tey 277v 14ka | AC9PQL 3HXA8 TEY11004 AWG277 VAC1001Július1"125 VDC3.06 "€260.69
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEY115 megszakító 1pólusú 15a Tey 277v 14ka | AC9PQM 3HXA9 TEY11514 AWG277 VAC151Csavaros szorító1"125 VDC3.06 "€143.13
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEY120 megszakító 1pólusú 20a Tey 277v 14ka | AC9PQN 3HXC1 TEY12014 AWG277 VAC201Csavaros szorító1"125 VDC3.06 "€143.13
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEY125 megszakító 1pólusú 25a Tey 277v 14ka | AC9PQP 3HXC2 TEY12514 AWG277 VAC251Csavaros szorító1"125 VDC3.06 "€148.21
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEY130 megszakító 1pólusú 30a Tey 277v 14ka | AC9PQQ 3HXC3 TEY13014 AWG277 VAC301Csavaros szorító1"125 VDC3.06 "€143.13
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEY135 megszakító 1pólusú 35a Tey 277v 14ka | AC9PQR 3HXC4 TEY13510 AWG277 VAC351Július1"125 VDC3.06 "€148.21
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEY140 megszakító 1pólusú 40a Tey 277v 14ka | AC9PQT 3HXC5 TEY14010 AWG277 VAC401Július1"125 VDC3.06 "€153.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYL3015B megszakító 15a 3p 277 / 480vac 65ka
€999.96 /Mértékegység