GEMS SENSORS Áramlási sebesség érzékelők


Szűrő
Kábelhosszúság: 3 láb. , Áramkör típusa: NPN , Mérő/vezető: # 22 AWG , Max. Feszültség: 24 , Típus: Turbina
StílusModellHosszPontosságBurst nyomásMax. ViszkozitásÜzemi nyomásÜzemi hőm. HatótávolságNedvesített anyagokSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
19H256
1.75 "+/- 3%1400 PSI32–70 SSU350 PSI-4 F-tól 212 F-igNylon, PTFE / grafit5 / 8 "€299.16
B
FT-330 226000
2 15 / 64 "+/- 2%1000 psi32–81 SSU200 psi-4 - 176 FNylon, SS, Noryl, POM, PS45 / 64 "€285.12
B
FT-330 226100
2 15 / 64 "+/- 2%1000 psi32–81 SSU200 psi-4 - 176 FNylon, SS, Noryl, POM, PS45 / 64 "€267.58
C
FT-110 173932
2.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€321.90
C
FT-110 173933
2.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€320.10
C
FT-110 173934
2.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€335.55
D
FT-110 173932-C
2.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€334.25
C
FT-110 173931
2.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€332.22
D
FT-110 173934-C
2.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€359.28
D
FT-110 173931-C
2.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€358.41
D
FT-110 173935-C
2.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€346.86
C
FT-110 173935
2.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€334.25
D
FT-110 173933-C
2.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€357.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?