Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEMS SENSORS FT-110 173931 áramlási sebesség érzékelő turbina 1.3 Gpm Max | AA8WQH 1ALZ1

GEMS SENSORS FT-110 173931 áramlási sebesség érzékelő turbina 1.3 Gpm Max

Raktáron
Tétel: AA8WQH Modell: FT-110 173931Kereszthivatkozás: 1ALZ1
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
€332.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramlási sebesség érzékelő
Pontosság+/- 3%
Burst nyomás2500 psi
Áramkör típusaNPN
Csatlakozás mérete3/8 MNPT
Áramlási tartomány0.13 a 1.3
Magasság1.187 "
Ház anyagaNejlon 12
bemenő teljesítmény5–24 VDC @ 8 mA
Hossz2.156 "
Max. Viszkozitás32–81 SSU
Max. Feszültség24
Üzemi nyomás200 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság212 F
Impulzus / gallon26,100
Ajánlott szűrés (mikron)24
Ismétlési+/- 0.5%
típusTurbina
Nedvesített anyagokNylon, PTFE / grafit
Szélesség45 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód9026104000
Származási országCH

Termék részletek:

    • Kimeneti frekvencia (Hertz) (58–575)
    • Impulzusok literenként (6900)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszPontosságBurst nyomásMax. ViszkozitásÜzemi nyomásÜzemi hőm. HatótávolságNedvesített anyagokSzélességÁr
GEMS SENSORS 19H256 áramlási sebesség érzékelő turbina 65 Gpm Max | AA8PNU 19H2561.75 "+/- 3%1400 PSI32–70 SSU350 PSI-4 F-tól 212 F-igNylon, PTFE / grafit5 / 8 "€299.16
GEMS SENSORS FT-110 173932 áramlási sebesség érzékelő turbina 2.7 Gpm Max | AA8WQJ 1ALZ2 FT-110 1739322.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€321.90
GEMS SENSORS FT-110 173933 áramlási sebesség érzékelő turbina 2 Gpm Max | AA8WQK 1ALZ3 FT-110 1739332.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€320.11
GEMS SENSORS FT-110 173934 áramlási sebesség érzékelő turbina 4 Gpm Max | AA8WQL 1ALZ4 FT-110 1739342.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€335.56
GEMS SENSORS FT-110 173935 Áramlási sebesség érzékelő turbina 6.6 Gpm Max AA8WQM 1ALZ5 FT-110 1739352.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€334.25
GEMS ÉRZÉKELŐK FT-110 173931-C áramlási sebesség érzékelő turbina 1.3 Gpm Max | AA8WQN 1ALZ6 FT-110 173931-C2.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€358.41
GEMS ÉRZÉKELŐK FT-110 173932-C áramlási sebesség érzékelő turbina 2.7 Gpm Max | AA8WQP 1ALZ7 FT-110 173932-C2.156 "+/- 3%2500 psi32–81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafit45 / 64 "€334.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEMS SENSORS FT-110 173931 áramlási sebesség érzékelő turbina 1.3 Gpm Max
€332.22 /Mértékegység