ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Vágótárcsák


Az Allpax vágótárcsák ideálisak a régi, hibás vagy elhasználódott vágótárcsák cseréjére forgó típusú tömítésvágók. Az Allpax vágótárcsák karimák, gyűrűk és szabálytalan alakú nemfémes tömítések vágására szolgálnak olyan anyagokból, mint a szál, a parafa és a gumi. Széles körben használják a hajógyárakban, a hatalom... üzemek, sörfőzdék, petrolkémiai üzemek, hűtőberendezések és gyógyszeripar több azonos méretű tömítés gyártásához.Olvass tovább

Szűrő
Használja: Nem fémes tömítések
StílusModellMagasságMélységtest anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
AX1400
1 / 4 "1 1 / 2 "Acél€107.20
B
AX1401
1 / 4 "1 3 / 5 "Acél€64.45

Jellemzők

  • A márka vágótárcsái hőkezelt acélszerkezettel rendelkeznek a fokozott szerkezeti merevség és a kiváló korrózióállóság érdekében.
  • Használhatók legfeljebb 1/4 hüvelyk vastagságú, nem fémes anyagok vágására.
  • A vágótárcsák két változatban kaphatók, felső és alsó (a beépítési helyzettől függően).
  • Felszerelhetők Allpax AX7000 (M3) or Allpax AX7200 (M3 motoros) forgó stílusú tömítésvágó.
  • Felső vágótárcsa (Allpax AX1400) ráfér Allpax AX7001 (SM4) forgó típusú tömítésvágó és egyéb elektromos változatai is, ha az egységek nem fémből készült tömítéseket gyártanak.
  • Általában a felső vágótárcsát a tömítés anyagának vágására, az alsó vágótárcsát pedig az anyag forgatására használják az egyenletes vágási folyamat érdekében.
  • Raptor Supplies ezeket a vágótárcsákat kombinált készletben is szállítja (Allpax AX1402) a felső és az alsó vágótárcsák egyidejű cseréjéhez.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen tartozékok kompatibilisek ezekkel a vágókorongokkal?

Az Allpax vágótárcsákhoz csavarkulcsot kell használni (Allpax AX1430) alkatrészek meghúzásához vagy lazításához és vágótárcsák felszereléséhez.

Hogyan szereljünk fel vágótárcsákat a tömítésvágókra?

  • Oldja ki a vágótárcsa kart, és távolítsa el a mérlegrúd egységet.
  • Helyezze be a villáskulcs két végét a vágótárcsa megfelelő furataiba.
  • Lazítsa meg az elhasználódott felső/alsó vágótárcsát a villáskulcs óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásával. Határozott ütésre lehet szükség puha kalapáccsal vagy kalapáccsal a tárcsák meglazításához a menetektől.
  • Csavarjon be egy új vágótárcsát úgy, hogy a két lyukat a villáskulcs segítségével megfogja és az óramutató járásával megegyező irányba forgatja.
  • A felhasználóknak védőkesztyűt kell viselniük, mivel a vágókorongok nagyon élesek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?