FRANKLIN 2343288602 Búvárszivattyú-motor, 3-fázisú, 7.5 LE, 460 VAC, 4 hüvelykes átmérőjű | AA9FNX 1CXD7

FRANKLIN 2343288602 Merülő szivattyús motor, 3 fázis, 7.5 LE, 460 VAC, 4 hüvelykes átmérő

Raktáron
Tétel: AA9FNX Típus: 2343288602Kereszthivatkozás: 1CXD7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,065.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMély kútba merülő szivattyú motor
Átmérő4"
HázTeljesen zárt, nem szellőző
Teljes terhelésű erősítők11.5
Magasság28.187 "
HP7.5
Hz50/60
Ólomhossz100 "
Max. A környezet hőmérséklete.86 fok F
Max. SF erősítők13.2
Motoros alkalmazásSzivattyúk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramMélykútba merülő szivattyúk
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
Adattábla fordulat / perc3450
Vezetékek száma3
Fázis3
ForgásCmwse
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyagaHasított rozsdamentes acél
Shell AnyagKorrózióálló rozsdamentes acél
HővédelemEgyik sem
Tolóerő-besorolás1500 font
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.94
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)84.58
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8501524000
Származási országMX

Termék részletek:

    • 3 vezetékes búvárszivattyú motor, amelyet 3DY36 indítóval és 3EA11 relével együtt történő használatra terveztek mélykút- és folyamatos szivattyúzási alkalmazásokhoz
    • Rozsdamentes acél kivitel hasított SS tengellyel a jobb nyomatékátadás érdekében és hermetikusan lezárt állórész a csendes, rezgésmentes működés érdekében
    • A szűrő visszacsapó szelepe megakadályozza a víz visszaszifonát, és a hidrodinamikus nyomócsapágyak maximális tolóerőt hoznak létre 1500 lb
    • Önkenő vízrendszerrel és nyomáskiegyenlítő membránnal van felszerelve

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeÁtmérőTeljes terhelésű erősítőkmotor típusaFázisHővédelemFeszültségMagasságÁr
FRANKLIN 2243022604 Merülő szivattyúmotor 1 fázisú 3 LE 230v 4 hüvelykes 3 huzal | AA9FNM 1CXC1 2243022604Kézikönyv4"14.0Kondenzátor-Start1Kézikönyv23019 1 / 16 "€1,883.14
FRANKLIN 2243038602 Búvárszivattyús motor 1 fázisú 5 LE 230v 4 hüvelykes 3 vezetékes | AA9FNN 1CXC2 2243038602Kézikönyv4"23.0Kondenzátor-Start1Kézikönyv23028.187 "€2,983.40
FRANKLIN 2343062604 Merülő szivattyús motor 3 fázisú 3 LE 200v 4 hüvelykes 3 vezetékes | AA9FNP 1CXC9 2343062604Egyik sem4"10.93-fázis3Egyik sem20016.031 "€1,994.10
FRANKLIN 2343162604 Merülő szivattyús motor 3 fázisú 3 LE 230v 4 hüvelykes 3 vezetékes | AA9FNQ 1CXD1 2343162604Egyik sem4"9.53-fázis3Egyik sem23016.031 "€1,476.66
FRANKLIN 2343262604 Búvárszivattyús motor, 3-fázisú, 3 LE, 460 VAC, 3 vezetékes | AA9FNR 1CXD2 2343262604Egyik sem4"4.83-fázis3Egyik sem46016.031 "€1,606.34
FRANKLIN 2343078602 Búvárszivattyús motor 3 fázisú 5 LE 200v 4 hüvelykes 3 vezetékes | AA9FNT 1CXD3 2343078602Egyik sem4"18.33-fázis3Egyik sem20022.187 "€3,080.38
FRANKLIN 2343178602 Búvárszivattyús motor 3 fázisú 5 LE 230v 4 hüvelykes 3 vezetékes | AA9FNU 1CXD4 2343178602Egyik sem4"15.93-fázis3Egyik sem23022.187 "€2,448.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRANKLIN 2343288602 Merülő szivattyús motor, 3 fázis, 7.5 LE, 460 VAC, 4 hüvelykes átmérő
€3,065.92 /Mértékegység