A Franklin 2366529020 (558789) búvárszivattyú motor ideális nagy vízhozamú kutakhoz, amelyek nagy áramlási sebességet vagy mély telepítést igényelnek mezőgazdasági, kommunális, bányászati, fordított ozmózisos, valamint olaj- és gázipari alkalmazásokban. Erős és tartós, és jelentősen csökkentheti a költségeket az állásidő miatt. Ennek a háromfázisú búvárszivattyús, mélykútszivattyús váltakozó áramú motornak nincs szüksége indító/üzemi kondenzátorokra vagy centrifugális indítókapcsolókra, amelyek hajlamosak elhasználódni vagy meghibásodni.
Jellemzők:
- A Franklin 2366529020 (558789) búvárszivattyú motorját 6 hüvelykes vagy nagyobb átmérőjű vízkutakban használják magas hőmérsékletű, nagy tolóerővel vagy alacsony áramlási teljesítményű alkalmazásokhoz.
- Teljesen zárt, nem szellőző motorral rendelkezik, így víz alatti körülmények között is ütésálló.
- Ez a motor dupla karimás NEMA rögzítési kialakítású, rozsdamentes acél bordás tengellyel a fogaskerék tengelyirányú elforgatásához, valamint nagy kapacitású Kingsbury vízkenésű nyomócsapággyal a gravitáció miatti tolóerő kezelésére.
- A márka nem mérgező, vízben oldódó töltőoldatával és a helyszínen cserélhető vezetékekkel érkezik, amelyek a márka Water Bloc technológiáját használják.
- Ennek a motornak a nyomáskiegyenlítő membránja elosztja a folyadéknyomást a motoron belül és kívül egyaránt.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a Franklin 2366529020 (558789) búvárszivattyú-motor és az egyfázisú búvárszivattyú-motor között?
V. Ez a háromfázisú búvárszivattyú-motor nagyobb nyomatékot és nagyobb hatásfok mellett kínál, mint egy egyfázisú, búvárszivattyú-motor, amely hasonló lóerővel, sebességgel és vázmérettel rendelkezik.
K. Mennyi az üzemi hőmérséklete ennek a Franklin 2366529020 (558789) búvárszivattyú-motornak?
A. Franklin 2366529020 (558789) búvárszivattyú-motor legfeljebb 86 F-os hőmérsékleten üzemelhet.
K. Mi ennek a Franklin 2366529020 (558789) búvárszivattyús motornak a névleges árama és feszültsége?
A. Franklin 2366529020 (558789) búvárszivattyú motor névleges áramerőssége 32.7 A, feszültsége pedig 200 VAC.