Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLAMBEAU T9101 Compartment Box 4 To 48 Compartments | AC4HZP 30C449

FLAMBEAU T9101 rekesz doboz 4-48 rekesz

Raktáron
Tétel: AC4HZP Típus: T9101Kereszthivatkozás: 30C449
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
€31.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható rekesz
színekÁttetsző
Rekesz mélysége13-1 / 8 "
Rekesz magassága1-3 / 4 "
Rekesz szélessége13-1 / 8 "
Retesz színFekete
Retesz típusaMechanikai
AnyagÁttetsző polipropilén
A rekeszek száma4 a 40
Kivehető osztók száma20
Teljes mélység14 "
Teljes magasság2"
Teljes szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételAnyagA rekeszek számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
FLAMBEAU 1002 Állítható rekeszes doboz áttetsző | AB2TQN 1NTH2 1002Állítható rekeszpolipropilén4 a 61.25 "1.25 "3.38 "€6.41
FLAMBEAU 2003 Átlátszó állítható rekesz | AB2TQP 1NTH3 2003Állítható rekeszpolipropilén3 a 181.5 "1.5 "4.125 "€6.74
FLAMBEAU 3003 Állítható rekeszes doboz áttetsző | AB2TQQ 1NTH4 3003Állítható rekeszpolipropilén3 a 181.25 "1.25 "5"€9.44
FLAMBEAU 4007 Állítható rekeszes doboz áttetsző | AB2TQR 1NTH5 4007Állítható rekeszpolipropilén6 a 361.75 "1.75 "7.25 "€13.35
FLAMBEAU 5007 Átlátszó állítható rekesz | AB2TQT 1NTH6 5007Állítható rekeszpolipropilén4 a 482"2"9.125 "€18.76
FLAMBEAU 6004R állítható rekesz doboz átlátszó | AB2TQU 1NTH7 6004RÁllítható rekeszpolipropilén6 a 361.5 "1.5 "9"-
ajánlatkérés
FLAMBEAU T155 rekeszes doboz 5 rekeszes áttetsző | AC4HYH 30C405 T155RekeszdobozÁttetsző polipropilén53.5 "1 5 / 16 "5.875 "€6.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLAMBEAU T9101 rekesz doboz 4-48 rekesz
€31.98 /Mértékegység