FABORY Emelő szemcsavarok


Szűrő
StílusModellSzem belül Dia.Szem kívül Dia.TételShank Dia.MenetméretMűködési terheléshatárÁr (ÁFA nélkül)
A
L16100.060.0001
20 mm36 mmEmelő szemcsavar-M6 x 1900 XNUMX (N)€2,977.98
ajánlatkérés
A
L16100.080.0001
20 mm36 mmEmelő szemcsavar-M8 x 1.251400 XNUMX (N)€1,118.09
ajánlatkérés
B
L16000.060.0001
20 mm36.0 mmSzem csavar20 mmM6 x 1900 XNUMX (N)€527.21
B
L16000.080.0001
20 mm36.0 mmSzem csavar20 mmM8 x 1.251400 XNUMX (N)€532.37
B
L16000.100.0001
25 mm45.0 mmSzem csavar25 mmM10 x 1.52300 XNUMX (N)€528.43
A
L16100.100.0001
25 mm45 mmEmelő szemcsavar-M10 x 1.52300 XNUMX (N)€1,078.31
ajánlatkérés
C
L16000.140.0001
30 mm54.0 mmSzem csavar30 mmM14 x 25000 XNUMX (N)€1,134.60
A
L16100.120.0001
30 mm54 mmEmelő szemcsavar-M12 x 1.753400 XNUMX (N)€1,033.82
ajánlatkérés
B
L16000.120.0001
30 mm54.0 mmSzem csavar30 mmM12 x 1.753400 XNUMX (N)€597.31
A
L16100.160.0001
35 mm63 mmEmelő szemcsavar-M16 x 27000 XNUMX (N)€1,065.74
ajánlatkérés
D
L16000.160.0001
35 mm63.0 mmSzem csavar35 mmM16 x 27000 XNUMX (N)€416.71
A
L16100.220.0001
40 mm72 mmEmelő szemcsavar-M22x2.515,000 XNUMX (N)€407.66
A
L16100.200.0001
40 mm72 mmEmelő szemcsavar-M20 x 2.512,000 XNUMX (N)€1,197.07
ajánlatkérés
D
L16000.220.0001
40 mm72.0 mmSzem csavar40 mmM22x2.515,000 XNUMX (N)€441.47
D
L16000.200.0001
40 mm72.0 mmSzem csavar40 mmM20 x 2.512,000 XNUMX (N)€446.33
A
L16100.240.0001
50 mm90 mmEmelő szemcsavar-M24 x 318,000 XNUMX (N)€373.29
D
L16000.270.0001
50 mm90.0 mmSzem csavar50 mmM27x325,000 XNUMX (N)€739.97
A
L16100.300.0001
60 mm108 mmEmelő szemcsavar-M30x3.532,000 XNUMX (N)€831.56
D
L16000.300.0001
60 mm108.0 mmSzem csavar65 mmM30x3.532,000 XNUMX (N)€429.73
E
L16000.330.0001
60 mm108.0 mmSzem csavar65 mmM33x3.542,000 XNUMX (N)€840.05
F
L16000.360.0001
70 mm126.0 mmSzem csavar75 mmM36x446,000 XNUMX (N)€404.65
F
L16000.390.0001
70 mm126.0 mmSzem csavar75 mmM39x460,000 XNUMX (N)€563.40
A
L16100.360.0001
70 mm126 mmEmelő szemcsavar-M36x446,000 XNUMX (N)€613.46

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?