FABORY L16000.360.0001 Lifting Eye Bolt, 46,000 Working Load, Low Carbon Steel C15E, M36X4 Thread Size, 4PK | CG7XJT 176C21

FABORY L16000.360.0001 Emelőszem csavar, 46,000 15 munkaterhelés, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél C36E, M4X4 menetméret, XNUMXPK

Raktáron
Tétel: CG7XJT Modell: L16000.360.0001Kereszthivatkozás: 176C21

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€404.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem csavar
Szem belül Dia.70 mm
Szem kívül Dia.126.0 mm
Szemcsavar típusaCE jelöléssel
befejezEgyszerű
Hossz a Ream Center-től54.0 mm
AnyagAlacsony széntartalmú acél C15E
Shank Dia.75 mm
Mérési rendszerMetric
MenetméretM36x4
Működési terheléshatár46,000 XNUMX (N)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.26
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L16000.360.0001 Emelőszem csavar, 46,000 15 munkaterhelés, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél C36E, M4X4 menetméret, XNUMXPK
€404.66 /csomag