FABORY L16000.120.0001 Lifting Eye Bolt, 3400 Working Load, Low Carbon Steel C15E, M12X1.75 Thread Size, 75PK | CG7XJH 176C13

FABORY L16000.120.0001 Emelőszem csavar, 3400 15 munkaterhelés, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél C12E, M1.75X75 menetméret, XNUMXPK

Raktáron
Tétel: CG7XJH Modell: L16000.120.0001Kereszthivatkozás: 176C13

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€597.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem csavar
Szem belül Dia.30 mm
Szem kívül Dia.54.0 mm
Szemcsavar típusaCE jelöléssel
befejezEgyszerű
Hossz a Ream Center-től20.5 mm
AnyagAlacsony széntartalmú acél C15E
Shank Dia.30 mm
Mérési rendszerMetric
MenetméretM12 x 1.75
Működési terheléshatár3400 XNUMX (N)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.3929
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L16000.120.0001 Emelőszem csavar, 3400 15 munkaterhelés, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél C12E, M1.75X75 menetméret, XNUMXPK
€597.30 /csomag