FABORY L16000.060.0001 Lifting Eye Bolt, 900 Working Load, Low Carbon Steel C15E, M6X1 Thread Size, 200PK | CG7XJE 176C10

FABORY L16000.060.0001 Emelőszem csavar, 900 15 munkaterhelés, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél C6E, M1X200 menetméret, XNUMXPK

Raktáron
Tétel: CG7XJE Modell: L16000.060.0001Kereszthivatkozás: 176C10

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€527.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem csavar
Szem belül Dia.20 mm
Szem kívül Dia.36.0 mm
Szemcsavar típusaCE jelöléssel
befejezEgyszerű
Hossz a Ream Center-től13.0 mm
AnyagAlacsony széntartalmú acél C15E
Shank Dia.20 mm
Mérési rendszerMetric
MenetméretM6 x 1
Működési terheléshatár900 XNUMX (N)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.7145
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L16000.060.0001 Emelőszem csavar, 900 15 munkaterhelés, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél C6E, M1X200 menetméret, XNUMXPK
€527.21 /csomag