Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENM T39FC48 Elektronikus számláló 6 számjegyű LCD | AF6UDZ 20JN05

ENM T39FC48 Elektronikus számláló 6 számjegyű LCD

Raktáron
Cikkszám: AF6UDZ Típus: T39FC48Kereszthivatkozás: 20JN05
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
€276.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus számláló
Pontosság+ /-0.01%
Karakter magasság0.276 "számok
Csatlakozó típusaElőzetes vezetékes sorkapocs
grófok999,999
Másodpercenként számít20
Mélység1.51 "
Átmérő2.58 "
kijelzőLCD
görcsrohamok2 "panel kivágás
Illik a panel kivágásához2"
Bemeneti jel85 - 265 VAC / 90 - 360 VDC
Bemeneti feszültség85 - 265 VAC, 50 / 60Hz, 90 - 360VDC
FelületEgyik sem
IP besorolás67
Min. Be / Ki impulzus25 ms
FelszerelésBizottság
NEMA értékelés4X, 12
Számjegyek száma6
teljesítményEgyik sem
Kimeneti besorolásEgyik sem
Teljesítmény értékelése2W
teljesítmény Kötelező2W
Előméretezési tartomány0.00001 a 99999.9
Előrenem
ReléIgen
Típus visszaállításaAz előlapi nyomógomb vagy távirányító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9106908500

Termék részletek:

    • Scaler (nem)
    • Max. Szám másodpercenként (20)
    • Különleges jellemzők: előre beállított idő és számok, nem felejtő memória (nincs elem), polaritásérzéketlen az egyenáramú táp bemenethez, félvezető elektronika

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó típusaÁtmérőkijelzőBemeneti jelBemeneti feszültségTípus visszaállításaÁr
ENM T39FB48 Elektronikus számláló 6 számjegyű LCD | AF7EJW 20XG42 T39FB48Lapok2.31 "2 soros LCD265 VAC265 VACTávoli jel€277.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENM T39FC48 Elektronikus számláló 6 számjegyű LCD
€276.41 /Mértékegység