Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENM T39FB48 Elektronikus számláló 6 számjegyű LCD | AF7EJW 20XG42

ENM T39FB48 Elektronikus számláló 6 számjegyű LCD

Raktáron
Tétel: AF7EJW Típus: T39FB48Kereszthivatkozás: 20XG42

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€266.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus számláló
Pontosság+ /-0.01%
Karakter magasság0.276 "számok
Csatlakozó típusaLapok
grófok999,999
Másodpercenként számít20
Mélység1.51 "
Átmérő2.31 "
kijelző2 soros LCD
görcsrohamok2 "panel kivágás
Illik a panel kivágásához2"
Bemeneti jel265 VAC
Bemeneti feszültség265 VAC
FelületEgyik sem
IP besorolás67
Hossz1.35 "
Min. Be / Ki impulzus25 ms
FelszerelésBizottság
NEMA értékelés4X, 12
Számjegyek száma6
teljesítményEgyik sem
Kimeneti besorolásEgyik sem
Teljesítmény értékelése2W
teljesítmény Kötelező2W
Előméretezési tartomány1 a 999,999
Előrenem
ReléIgen
Típus visszaállításaTávoli jel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9106908500

Termék részletek:

    • Scaler (nem)
    • Max. Szám másodpercenként (20)
    • Különleges jellemzők: előre beállított számok, független vagy párhuzamos

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó típusaÁtmérőkijelzőBemeneti jelBemeneti feszültségTípus visszaállításaÁr
ENM T39FC48 Elektronikus számláló 6 számjegyű LCD | AF6UDZ 20JN05 T39FC48Előzetes vezetékes sorkapocs2.58 "LCD85 - 265 VAC / 90 - 360 VDC85 - 265 VAC, 50 / 60Hz, 90 - 360VDCAz előlapi nyomógomb vagy távirányító€265.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENM T39FB48 Elektronikus számláló 6 számjegyű LCD
€266.18 /Mértékegység