ELOBAU L2LD003A szálkészlet erősítő csatlakozóval, 12 tűs, 0.75 mm négyzetméter. Méret, 3m Méret, PVC

Tétel: CL7NMT Modell: L2LD003A
€110.69 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStrand készlet
Kábel hossza3 méter
Kábel anyagPVC
Csatlakozó típusaMolex-39-01-3123
Kapcsolattartó anyagRéz ón, ón
Max. Működési hőmérséklet105 fok. C
Max. Tárolási hőm.105 fok. C
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Min. Tárolási hőm.-40 fok C
A szálok száma12
Huzal keresztmetszet0.75 négyzetméter mm

Termékváltozatok

TermékekModellPinek számaKábel átmérőjeKábel hosszaA szálok számaHuzal keresztmetszetCsatlakozó típusaKapcsolattartó anyagMax. Tárolási hőm.Ár
ELOBAU L0CC000B01 szálkészlet, 3 tűs, 3 x 0.5/10 m méretű, PVC, tömítéssel | CL7MNN L0CC000B0135.3 - 5.7 mm10 méter30.5 nm---€136.48
ajánlatkérés
ELOBAU L0CC003B01 szálkészlet, 3 tűs, 3 x 0.5/3 m méretű, PVC, tömítéssel | CL7MRG L0CC003B0135.5 mm3 méter30.5 nmAMP-Superseal Buchse-70 fok. C€65.63
ajánlatkérés
ELOBAU L0CC005B01 szálkészlet, 3 tűs, 3 x 0.5/5 m méretű, PVC, tömítéssel | CL7MTY L0CC005B0135.5 mm5 méter30.5 nmAMP-Superseal Buchse-70 fok. C€79.23
ajánlatkérés
ELOBAU L1FD005B szárkészlet Deutsch csatlakozóval, 6 tűs, 5 m-es méretű, PVC | CL7MYY L1FD005B67.5 mm5 méter60.75 négyzetméter mmDeutsch csatlakozó DT 06-6S aljzatRézötvözet/nikkel125 fok. C€90.57
ajánlatkérés
ELOBAU L1FD003B szálkészlet Deutsch csatlakozóval, 6 tűs, 3 m-es méretű, PVC | CL7NAT L1FD003B-7.5 mm3 méter6--Rézötvözet/nikkel125 fok. C€76.36
ajánlatkérés
ELOBAU L2DD005A szálkészlet erősítő csatlakozóval, 4 tűs, 0.75 mm négyzetméter. Terület, 5 m Méret | CL7NBV L2DD005A--5 méter--Molex-39-01-3043Réz ón mester ötvözet105 fok. C€45.21
ajánlatkérés
ELOBAU L2FD003A szálkészlet Molex csatlakozóval, 6 tűs, 0.75 mm négyzetméter. Méret, 3m Méret, PVC | CL7NEM L2FD003A--------€49.14
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU L2LD003A szálkészlet erősítő csatlakozóval, 12 tűs, 0.75 mm négyzetméter. Méret, 3m Méret, PVC
€110.69 /Mértékegység