EDWARDS SIGNALING 5530M-24AQ Multi Tone Signal, 55 tonna kapacitás, 24VAC/DC | AA7QAQ 16G660

EDWARDS SIGNALING 5530M-24AQ többhangú jel, 55 tonna kapacitás, 24VAC/DC

Raktáron
Tétel: AA7QAQ Típus: 5530M-24AQKereszthivatkozás: 16G660

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,096.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbszörös jelző egység
erősítők0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VAC
színekSzürke
decibel110db
Mélység8.875 "
Magasság13 "
Ház anyagacink ötvözet
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Felszerelés1/2 "vezeték vagy felület
Működési hőmérséklet.-31 foktól 104 fokig F veszélyes helyek, -40 foktól 151 fokig F veszélyes helyek
Feszültség24 VAC/DC
Szélesség8.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5125
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)40.01
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8531800030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkTételTeljesítmény értékeléseFeszültségFeszültségértékelésÁr
EDWARDS SIGNALING 5530M-24N5 Multi Tone Signal, 55 tonna kapacitás, 120VAC | AA7QAP 16G659 5530M-24N50.36ATöbbszörös jelző egység-120 VAC-€1,995.81
EDWARDS SIGNALING 5531M-24N5 Multi Tone Signal, 55 tonna kapacitás, 120VAC | AA7QAR 16G661 5531M-24N50.36ATöbbszörös jelző egység-120 VAC-€2,747.80
EDWARDS SIGNALING 5531M-24AQ Multi Tone Signal, 55 tonna kapacitás, 24VAC/DC | AA7QAT 16G662 5531M-24AQ0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VACTöbbszörös jelző egység-24 VAC/DC-€2,663.17
EDWARDS SIGNALING 5531M-120N5 Multi Tone Signal, 55 tonna kapacitás, 120VAC | AA7QHP 16G822 5531M-120N50.38ATöbbszörös jelző egység-120 VAC-€2,472.28
EDWARDS SIGNALING 5530M-120N5 Multi Tone Signal, 55 tonna kapacitás, 120VAC | CF4NMA 5530M-120N5-Többszörös jelző egység15Watt-120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 5530M-485Y6 Multi Tone Signal | CF4NMB 5530M-485Y6-Több hangjelzés--120/240VAC -50/60 Hz, 125/250VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 5530MHV-24AQ Multi Tone Signal, 24VAC/DC | CF4NMC 5530MHV-24AQ-Többszörös jelző egység-24 VAC/DC--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5530M-24AQ többhangú jel, 55 tonna kapacitás, 24VAC/DC
€2,096.17 /Mértékegység