Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 94PLEDMR120AB LED jelzőfény, NEMA4X, piros

Raktáron
Tétel: AD4BKF Típus: 94PLEDMR120ABKereszthivatkozás: 40Z983

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,245.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelzőfény
színekPiros
Áramlat0.250A
Átmérő7.75 "
Villog percenként65
Magasság8.25 "
Ház anyagaPolikarbonát
A lámpa élettartama148,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításFresnel
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésVezeték
Működési hőmérséklet.-31-150.8 F fok
Áramforrás120 VAC
ÉrtékelésIP66, NEMA 4X

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)23.81
Hajó hossza (cm)21.91
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8531800050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁramlatÁtmérőHázMagasságÁramforrásÁr
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMA24ADB LED Beacon, NEMA4X, borostyánsárga | AD4BJV 40Z973 94PLEDMA24ADBBorostyán0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC€1,219.67
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMB24ADB LED Beacon, NEMA4X, kék | AD4BJW 40Z974 94PLEDMB24ADBKék0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC€1,252.14
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMG24ADB LED Beacon, NEMA4X, zöld | AD4BJX 40Z975 94PLEDMG24ADBZöld0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC€1,247.21
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMM24ADB LED Beacon, NEMA4X, bíbor | AD4BJY 40Z976 94PLEDMM24ADBBíborvörös0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC€1,247.21
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMR24ADB LED Beacon, NEMA4X, piros | AD4BJZ 40Z977 94PLEDMR24ADBPiros0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC€1,250.44
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMW24ADB LED Beacon, NEMA4X, fehér | AD4BKA 40Z978 94PLEDMW24ADBfehér0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC€1,247.21
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMA120AB LED Beacon, NEMA4X, borostyánsárga | AD4BKB 40Z979 94PLEDMA120ABBorostyán0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC€1,250.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 94PLEDMR120AB LED jelzőfény, NEMA4X, piros
€1,245.95 /Mértékegység