Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 1149T1C53/32B5D Gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3LXL 2UMW7

E JAMES & CO 1149T1C53/32B5D gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3LXL Model: 1149T1C53/32B5DKereszthivatkozás: 2UMW7
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
€93.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert50A
nyúlás500%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság3 / 32 "
típusKatonai előírások
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8968
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)32.77
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusadurométertnyúlásMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságSzélességÁr
E JAMES & CO 6855C13/32B4D gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3MAX 2UNN6 6855C13 / 32B4DEgyszerű40A600%-50 ° F1500 PSI12 "€87.42
E JAMES & CO 3065E3/32B5D gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3MEM 2UPE1 3065E3 / 32B5DEgyszerű50A450%-60 ° F1600 psi12 "€92.12
E JAMES & CO 27653/32B4D gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3MFB 2UPG4 27653 / 32B4DEgyszerű40A500%-50 ° F1300 PSI12 "€102.57
E JAMES & CO 1149T1C53/32B5M Gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastagság 36 x 36 hüvelyk 50a | AC8YMG 3EUT3 1149T1C53/32B5MNem ragasztó50A500%-40 ° F1500 PSI36 "€306.03
E JAMES & CO 3065DSBF2332B4M Gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastagság 36 x 36 hüvelyk 40a | AC8YNU 3EUZ4 3065DSBF2332B4MNem ragasztó40A550%-60 ° F1200 psi36 "€290.58
E JAMES & CO 6855C13/32B4M Gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastagság 36 x 36 hüvelyk 40a | AD2PCQ 3TDY7 6855C13 / 32B4MNem ragasztó40A600%-50 ° F1500 PSI36 "€325.79
E JAMES & CO 6855C13/32B6M Gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastagság 36 x 36 hüvelyk 60a | AD2PDZ 3TEA3 6855C13 / 32B6MNem ragasztó60A500%-50 ° F2100 psi36 "€254.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1149T1C53/32B5D gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk
€93.67 /Mértékegység