Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 3065E3/32B4M Gumi Buna-n 3/32 hüvelyk Vastagság 36 x 36 hüvelyk 40a | AD2PHK 3TEN5

E JAMES & CO 3065E3/32B4M gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastagság 36 x 36 hüvelyk 40a

Raktáron
Tétel: AD2PHK Típus: 3065E3/32B4MKereszthivatkozás: 3TEN5
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
€291.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert40A
nyúlás550%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-60 ° F
Szakítószilárdság1200 psi
Vastagság3 / 32 "
típusKatonai előírások
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.691
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusadurométertnyúlásMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságSzélességÁr
E JAMES & CO 1149T1C53/32B5D Gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3LXL 2UMW7 1149T1C53/32B5DEgyszerű50A500%-40 ° F1500 PSI12 "€93.67
E JAMES & CO 6855C13/32B4D gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3MAX 2UNN6 6855C13 / 32B4DEgyszerű40A600%-50 ° F1500 PSI12 "€87.42
E JAMES & CO 3065E3/32B5D gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3MEM 2UPE1 3065E3 / 32B5DEgyszerű50A450%-60 ° F1600 psi12 "€92.12
E JAMES & CO 27653/32B4D gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3MFB 2UPG4 27653 / 32B4DEgyszerű40A500%-50 ° F1300 PSI12 "€102.57
E JAMES & CO 1149T1C53/32B5M Gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastagság 36 x 36 hüvelyk 50a | AC8YMG 3EUT3 1149T1C53/32B5MNem ragasztó50A500%-40 ° F1500 PSI36 "€306.03
E JAMES & CO 3065DSBF2332B4M Gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastagság 36 x 36 hüvelyk 40a | AC8YNU 3EUZ4 3065DSBF2332B4MNem ragasztó40A550%-60 ° F1200 psi36 "€290.58
E JAMES & CO 6855C13/32B4M Gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastagság 36 x 36 hüvelyk 40a | AD2PCQ 3TDY7 6855C13 / 32B4MNem ragasztó40A600%-50 ° F1500 PSI36 "€325.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 3065E3/32B4M gumi Buna-n 3/32 hüvelyk vastagság 36 x 36 hüvelyk 40a
€291.40 /Mértékegység