Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PVA65AMD11A golyósszelepes pneumatikus kettős működésű 1 hüvelykes | AD2RNZ 3TPH5

DYNAQUIP CONTROLS PVA65AMD11A golyóscsap pneumatikus kettős működésű 1 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD2RNZ Típus: PVA65AMD11AKereszthivatkozás: 3TPH5

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€1,077.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus működtetésű gömbcsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Bemeneti nyomás300 psi
Max. Nyomás600 psi CWP
SzereljeKözvetlen
MűveletKettős színészi
Csőméret1"
KikötőTele
Szükséges nyomás80 psi
Tömítés anyagaPTFE / Viton (R)
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság14 fok és 140 fok F között
Szelep felépítéseHáromrészes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.49
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8481809040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMűveletCsőméretÁr
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PVA63AMD01A Golyósszelepes pneumatikus kettős működésű 1/2in | AD2RNX 3TPH3 PVA63AMD01AKettős színészi1 / 2 "€1,031.53
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PVA64AMD01A Golyósszelepes pneumatikus kettős működésű 3/4 hüvelykes | AD2RNY 3TPH4 PVA64AMD01AKettős színészi3 / 4 "€1,058.68
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PVA68AMD03A Golyósszelepes pneumatikus kettős működésű 2 in | AD2RPC 3TPH8 PVA68AMD03AKettős színészi2"€1,885.37
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PVA63AMS012A Golyósszelep pneumatikus rugóvisszatérítés 1/2in | AD2RPF 3TPJ2 PVA63AMS012ATavaszi visszatérés - Fail Close1 / 2 "€1,187.31
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PVA64AMS023A Golyósszelep pneumatikus rugóvisszatérítés 3/4in | AD2RPG 3TPJ3 PVA64AMS023ATavaszi visszatérés3 / 4 "€1,374.63
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PVA65AMS024A Golyósszelep pneumatikus rugóvisszatérítés 1 in | AD2RPH 3TPJ4 PVA65AMS024ATavaszi visszatérés1"€1,469.75
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PVA67AMS035A Golyósszelep rugóvisszatérítés 1 1/2 In | AD2RPK 3TPJ6 PVA67AMS035ATavaszi visszatérés1.5 "€1,693.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PVA65AMD11A golyóscsap pneumatikus kettős működésű 1 hüvelykes
€1,077.23 /Mértékegység