Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PVA63AMD01A Golyósszelepes pneumatikus kettős működésű 1/2in | AD2RNX 3TPH3

DYNAQUIP CONTROLS PVA63AMD01A Pneumatikus golyóscsap, kettős működésű 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2RNX Típus: PVA63AMD01AKereszthivatkozás: 3TPH3
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
€1,031.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus működtetésű gömbcsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Bemeneti nyomás300 psi
Max. Nyomás600 psi CWP
SzereljeKözvetlen
MűveletKettős színészi
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Szükséges nyomás80 psi
Tömítés anyagaPTFE / Viton (R)
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság14 fok és 140 fok F között
Szelep felépítéseHáromrészes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.92
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8481809040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMűveletCsőméretÁr
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PVA64AMD01A Golyósszelepes pneumatikus kettős működésű 3/4 hüvelykes | AD2RNY 3TPH4 PVA64AMD01AKettős színészi3 / 4 "€1,058.68
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PVA65AMD11A golyósszelepes pneumatikus kettős működésű 1 hüvelykes | AD2RNZ 3TPH5 PVA65AMD11AKettős színészi1"€1,077.23
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PVA68AMD03A Golyósszelepes pneumatikus kettős működésű 2 in | AD2RPC 3TPH8 PVA68AMD03AKettős színészi2"€1,885.37
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PVA63AMS012A Golyósszelep pneumatikus rugóvisszatérítés 1/2in | AD2RPF 3TPJ2 PVA63AMS012ATavaszi visszatérés - Fail Close1 / 2 "€1,187.31
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PVA64AMS023A Golyósszelep pneumatikus rugóvisszatérítés 3/4in | AD2RPG 3TPJ3 PVA64AMS023ATavaszi visszatérés3 / 4 "€1,374.63
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PVA65AMS024A Golyósszelep pneumatikus rugóvisszatérítés 1 in | AD2RPH 3TPJ4 PVA65AMS024ATavaszi visszatérés1"€1,469.75
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PVA67AMS035A Golyósszelep rugóvisszatérítés 1 1/2 In | AD2RPK 3TPJ6 PVA67AMS035ATavaszi visszatérés1.5 "€1,693.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PVA63AMD01A Pneumatikus golyóscsap, kettős működésű 1/2 hüvelyk
€1,031.53 /Mértékegység