HAM-LET Női ág póló


Szűrő
Alapanyag: Rozsdamentes acél , Test anyaga: 316 Stainless Steel , Megfelelőség: RoHS, GOST, ISO 9001 , Kapcsolat típus: Tömörítés x FPT , Temp. Hatótávolság: -425 foktól 1200 fokig F
StílusModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
3003015
-----€182.19
A
3000826
-----€204.68
A
3000824
-----€135.26
A
3000822
-----€138.82
A
3000823
-----€128.59
A
3000821
-----€120.48
B
772LF SS 1/2 X 1/2
3 / 4-2015 / 16 "2650-6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€199.87
B
772LF SS 1/2 X 1/4
3 / 4-2013 / 16 "2650-6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€176.57
B
772LF SS 1/4 X 1/8
7 / 16-205 / 8 "4100-10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€103.21
B
772LF SS 1/4 X 1/4
7 / 16-2013 / 16 "4100-10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€112.19
B
772LF SS 3/8 X 1/4
9 / 16-2013 / 16 "3350-6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€125.99
C
772LF SS 3/8 X 3/8
9 / 16-2015 / 16 "3350-6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€121.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?