DAYTON 4JPF2 turbinás szivattyú 1/3 LE 3 fázisú 1.4/0.7 amper | AD8EXU

DAYTON 4JPF2 turbinás szivattyú 1/3 LE, 3 fázisú 1.4/0.7 amper

Raktáron
Tétel: AD8EXU Modell: 4JPF2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,083.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTurbinaszivattyú
erősítők1.5-1.4/0.7
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head1.0 @ 85 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head55 - 110 @ 1.7 - 0.6 Ft.
ÉpítésBronz járókerék, Buna-N O-gyűrűs tömítések, mechanikus tömítés Buna-N és rozsdamentes acél alkatrészekkel és szén / kerámia ülésekkel, öntöttvas burkolat és motor tartó kemény elektrolit nélküli nikkel bevonattal és cserélhető bronz tengelyhüvellyel.
Leeresztő dugóKönnyen elérhető alul
AdóFolyamatos
Keret56J
G PM0.9
GPM @ 10 PSI2.9
GPM @ 100 PSI0.7
GPM @ 20 PSI2.6
GPM @ 30 PSI2.3
GPM @ 40 PSI2
GPM @ 50 PSI1.8
GPM @ 60 PSI1.6
GPM @ 75 PSI1.3
GPM @ 80 PSI1.1
Magasság6.3 "
Ház anyagaÖntöttvas nikkel bevonattal
HP1/3
Hz60
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaNyisd ki
Beömlőnyílás3 / 4 "
Bemeneti nyomás150 PSI
Hossz13.2 "
Max. Ügynyomás200 PSI
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. Folyékony hőmérséklet.-20-230 F fok
Max. Nyomás140 psi
Max. Fajsúly1
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusa3 fázis
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés3 / 4 "
Fázis3
Csavar anyagaCinkkel bevont
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaBuna-N szén és kerámia homlokokkal és 316 rozsdamentes acél rugóval
Tömítés típusaMechanikus tömítés
Szolgáltatási tényező1.75
Tengely anyaga304 Stainless Steel
Tengelyméret5 / 8 "
típusCentrifugális
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas nikkel bevonattal
Nedvesített anyagokBronz, öntöttvas, Buna-N, szén, kerámia és 316 rozsdamentes acél
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.7005
Hajó magassága (cm)34.8
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód8413702005
Származási országIN

Termék részletek:

    • GPM víz @ 120 PSI (0.4)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkmotor típusaFázisFeszültségÁr
DAYTON 4JPF1 turbina szivattyú 1/3 LE 1 fázisú 7.5/3.8 amper | AD8EXT 4JPF17.5/3.8Kondenzátor-indítás, indukciós futás1115/230€1,304.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4JPF2 turbinás szivattyú 1/3 LE, 3 fázisú 1.4/0.7 amper
€1,083.11 /Mértékegység