A B erősítők: 1.8-1.7/0.9 , Csapágy típusa: Labda , Építkezés: Bronz járókerék, Buna-N O-gyűrűs tömítések, mechanikus tömítés Buna-N és rozsdamentes acél alkatrészekkel és szén / kerámia ülésekkel, öntöttvas burkolat és motor tartó kemény elektrolit nélküli nikkel bevonattal és cserélhető bronz tengelyhüvellyel. , Leeresztő dugó: Könnyen elérhető alul , Kötelesség: Folyamatos , Keret: 56J , HP: 1/2 , Hz: 60 , Járókerék anyaga: Bronz , Járókerék típusa: Nyisd ki , Max. Folyadék viszkozitása: 100 SSU , Max. Folyadék hőmérséklet: -20-230 F fok , Max. Fajsúly: 1 , Motorház: ODP , Motor fordulatszám: 3450 , Motor típusa: 3 fázis , NEMA/IEC keret: 56J , fázis: 3 , Pecsét alkalmazás: Hosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat , Tömítés anyaga: Buna-N szén és kerámia homlokokkal és 316 rozsdamentes acél rugóval , Tömítés típusa: Mechanikus tömítés , Szolgáltatási tényező: 1.6 , Tengely anyaga: 304 Stainless Steel , Típus: Centrifugális , Feszültség: 208-230/460
Turbinaszivattyúk, 1/2 LE, 3 fázisú
A Dayton zárt kapcsolt turbinás szivattyúit úgy tervezték, hogy a levegővel együtt szállított folyadékokat kezeljék, és gőzzárás nélkül hoznak létre nyomást. Ezek a szivattyúk alkalmasak kereskedelmi és ipari kazán betáplálási, nyomásszolgáltatási, vízkezelési és fordított ozmózisos szűrési alkalmazásokhoz. Válasszon a turbinás szivattyúk széles választékából, amelyek 1.5 és 2.2 GPM áramlási sebességgel kaphatók.