DAYTON 4JPD6 turbinaszivattyú 1/2 Hp 3-fázisú 1.7 / 0.9 Amp | AD8EXD

DAYTON 4JPD6 turbina szivattyú 1/2 LE, 3 fázisú 1.7/0.9 amper

Raktáron
Tétel: AD8EXD Modell: 4JPD6

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,485.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTurbinaszivattyú
erősítők1.8-1.7/0.9
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head1.8 @ 100 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head70 - 125 @ 3.0 - 1.0 Ft.
ÉpítésBronz járókerék, Buna-N O-gyűrűs tömítések, mechanikus tömítés Buna-N és rozsdamentes acél alkatrészekkel és szén / kerámia ülésekkel, öntöttvas burkolat és motor tartó kemény elektrolit nélküli nikkel bevonattal és cserélhető bronz tengelyhüvellyel.
Leeresztő dugóKönnyen elérhető alul
AdóFolyamatos
Keret56J
G PM2.2
GPM @ 10 PSI6
GPM @ 100 PSI1.8
GPM @ 20 PSI5.4
GPM @ 30 PSI4.9
GPM @ 40 PSI4.3
GPM @ 50 PSI3.9
GPM @ 60 PSI3.4
GPM @ 75 PSI2.8
GPM @ 80 PSI2.6
Magasság6.3 "
Ház anyagaBronz
HP1/2
Hz60
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaNyisd ki
Beömlőnyílás3 / 4 "
Bemeneti nyomás150 PSI
Hossz13.2 "
Max. Ügynyomás300 PSI
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. Folyékony hőmérséklet.-20-230 F fok
Max. Nyomás140 psi
Max. Fajsúly1
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusa3 fázis
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés3 / 4 "
Fázis3
Csavar anyagaSS
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaBuna-N szén és kerámia homlokokkal és 316 rozsdamentes acél rugóval
Tömítés típusaMechanikus tömítés
Szolgáltatási tényező1.6
Tengely anyaga304 Stainless Steel
Tengelyméret5 / 8 "
típusCentrifugális
Feszültség208-230/460
Voluta anyagBronz
Nedvesített anyagokBronz, Buna-N, szén, kerámia és 316 rozsdamentes acél
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.7275
Hajó magassága (cm)34.54
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód8413702005
Származási országIN

Termék részletek:

    • GPM víz @ 120 PSI (1.2)

Termékváltozatok

TermékekModellBeömlőnyílásLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadLegjobb hatékonysági tartomány GPM @ HeadBemeneti nyomásHosszMax. ÜgynyomásMax. NyomásKivezetésÁr
DAYTON 4JPF4 turbinaszivattyú 1/2 Hp 3-fázisú 1.7 / 0.9 Amp | AD8EXW 4JPF41-1 / 4 "1.9 @ 75 Ft.60 - 100 @ 2.3 - 1.3 Ft.85 PSI14.37 "200 PSI120 psi1"€1,388.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4JPD6 turbina szivattyú 1/2 LE, 3 fázisú 1.7/0.9 amper
€1,485.18 /Mértékegység