DAYTON 7F833 Fan Tube Axial 24 In | AF3KLK

DAYTON 7F833 ventilátorcső axiális 24 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3KLK Modell: 7F833

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,158.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTubeaxiális ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.24 "
Penge anyagSzikraálló alumínium
Csavar kör Dia.25.75 "
CFM @ 0.000-In. SP7925
CFM @ 0.125-In. SP7626
CFM @ 0.250-In. SP7305
CFM @ 0.500-In. SP6562
CFM @ 0.750-In. SP5634
CFM @ 1.000-In. SP2914
A méret27 "
B mérete16.75 "
C. mérete24-5 / 16 "
D dimenzió18 "
E méret7 / 16 "
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM1468
Teljes terhelésű erősítők4.7-4.4/2.2
Magasság37.25 "
Ház Dia. w / Mtg Karima27 "
Ház Dia. mtg nélkül Karima24-5 / 16 "
Ház befejezéseSült zománc
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő24.437 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. BHP1.38
Max. Mélység18 "
Max. Bemeneti hőm.200 fok F
Max. Motormagasság10 "
MotorházVeszélyes hely, teljesen zárt ventilátorral hűtött
Motoros HP1.5
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Kések száma6
Outlet Dia.24.437 "
Fázis3
Tengely Dia.1"
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.39
Feszültség208-230/460
Szélesség26.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.16
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPPenge anyagCsavar kör Dia.CFM @ 1.000-In. SPC. méreteE méretFan RPMTeljes terhelésű erősítőkÁr
DAYTON 3C411 cső axiális ventilátor 26-7/8 hüvelyk szélesség 37-1/4 hüvelyk magasság | AC8LKU 3C411-Alumínium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--€2,700.51
DAYTON 4GXU5 cső axiális ventilátor 37-1/4 hüvelyk H 26-7/8 hüvelyk szélesség | AD7WXD 4GXU5-304 Stainless Steel25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--€8,077.09
DAYTON 166258 Cső axiális ventilátor 27 hüvelyk H 27 hüvelyk szélesség | AF2GAC 6TFD8 166258-Acél5 / 16 "-24.313 "5 / 16 "--€3,630.29
DAYTON 7AF67 csöves axiális ventilátor hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3BNP 7AF67-Alumínium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.0 / 4.0-4.0€3,449.76
DAYTON 7AF68 csöves axiális ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230 V | AF3BNQ 7AF68-Alumínium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.8 / 4.2-4.4€3,666.19
DAYTON 7AF69 csöves axiális ventilátor meghajtó csomaggal 208-230/460 V | AF3BNR 7AF69-Alumínium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.2-2.2/1.1€3,471.45
DAYTON 7AF70 csöves axiális ventilátor hajtáscsomaggal 208-230/460 V | AF3BNT 7AF70-Alumínium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.3-2.4/1.2€3,795.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7F833 ventilátorcső axiális 24 hüvelykes
€4,158.92 /Mértékegység