DAYTON 7D507 Tápellátás 15 1/2 In | AF3JRG

DAYTON 7D507 Szellőzőnyílás 15 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3JRG Modell: 7D507Kereszthivatkozás: 7D508

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,430.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápellátó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1 1 / 2 "
Alap hossza32 1 / 2 "
Alapszélesség32 1 / 2 "
Csapágy típusUjj
CFM @ 0.125-In. SP4049
CFM @ 0.250-In. SP3760
CFM @ 0.375-In. SP3456
CFM @ 0.500-In. SP2985
CFM @ 0.675-In. SP2471
CFM @ 0.750-In. SP1591
Ürítés hossza (hüvelyk)16
Ürítési szélesség (hüvelyk)18.625
Fan RPM670
Szűrőterület (négyzet-Ft.)3 3 / 4
Szűrő magassága (hüvelyk)19 5 / 8
Szűrőház mélysége (hüvelyk)29 1 / 4
Szűrőház magassága (hüvelyk)27 1 / 2
Szűrőház szélessége (hüvelyk)28 1 / 8
Anyag szűrőalumínium
Szűrő szélessége (hüvelyk)27 5 / 8
Ház magassága34 2 / 5 "
Ház hossza34 2 / 5 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége64 1 / 2 "
Max. BHP1.13
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Motoros HP1
Motor Hz60
motor feszültség115/230
Szerelési helyTető
Szükséges szűrők száma2
Fázis1
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
Tengely Dia. Sheave End1"
Tengely Dia. Kerék vége1"
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.21
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.18.7
típusCentrifugális szíjhajtás
Kerékfurat1"
Kerékátmérő15 1 / 2 "
Kerék anyagaAcél
Kerék típusaElőre hajlított

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 120.9825
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szűrő mélysége (hüvelyk) (1)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BHPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPMotoros HPmotor feszültségFázisSones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.Ár
DAYTON 7D505 Tápellátás 15 1/2 In | AF3JRE 7D5050.54310227081/2115/230113.311.2€4,295.81
DAYTON 7D506 Tápellátás 15 1/2 In | AF3JRF 7D5060.81359732803/4115/230117.815.8€4,436.97
DAYTON 7D518 Tápellátás 15 1/2 In | AF3JRU 7D5180.81359732803/4208-220/440317.815.8€4,492.55
DAYTON 7D519 Tápellátás 15 1/2 In | AF3JRV 7D5191.13404937601208-220/44032118.7€4,780.19
DAYTON 7D520 Tápellátás 15 1/2 In | AF3JRW 7D5201.58456043041.5208-220/44032422€4,932.13
DAYTON 7D521 Szellőzőnyílás 15 1/2 In | AF3JRX 7D5212.13506648372208-220/44032826€5,040.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7D507 Szellőzőnyílás 15 1/2 hüvelyk
€4,430.84 /Mértékegység