KERN AND SOHN EKB-N sorozatú asztali mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 320 x 300 x 60 mm , Ház magassága: 60 mm , Ház hossza: 300 mm , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 35 fok. C , Platformmélység: 60 mm , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 320 x 260 mm , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: Kg , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérlegpad méretei: 320 x 260 x 60 mm , Mérési felület mélysége: 260 mm , Mérési felület szélessége: 320 mm
StílusModellLinearitásÁr (ÁFA nélkül)
A
EKB 10K-3N
+/-0.02 kg€203.74
B
EKB 20K-2N
+/-0.04 kg€203.74
C
EKB 50K-2N
+/-0.08 kg€203.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?